vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 402-2344 Carbide End Mill 402 15/64 Diameter 3/4 Cut Length | AC4UWF 30L850

OSG 402-2344 Cacbua End Mill 402 15/64 Đường kính 3/4 Chiều dài cắt

Trong kho
Khoản mục: AC4UWF Mẫu: 402-2344Tham chiếu chéo: 30L850
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
€31.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Bán kính góc2.5
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
đường kính15 / 64 "
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcCắt trung tâm
Ứng dụng End MillHoàn thành
Kết thúc kiểu MillSquare
Kiểu kết thúcSquare
Kết thúcTươi
LớpHiệu suất cao
Helix Angle3/4
Chiều dài cắt3 / 4 "
Danh sách số402
Vật chấtCacbua
Phay Dia.15 / 64 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2.5 "
Chân Địa.1 / 4 "
KiểuĐều đặn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8207703030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểBán kính gócđường kínhChân Địa.Loại thứ nguyênKết thúcHelix AngleChiều dài cắtGiá cả
OSG 402-0197 Dao phay cuối cacbua 402 Đường kính 0.5mm Chiều dài cắt 1.5mm | AC4UTF 30L780 402-019739mm390.5mm3.00mmmetricTươi1.51.5mm€31.68
OSG 402-019711 Dao phay cuối cacbua 402 Đường kính 0.5mm Chiều dài cắt 1.5mm | AC4UTG 30L781 402-01971139mm390.5mm3.00mmmetricTiAlN1.51.5mm€33.34
OSG 402-0394 Dao phay cuối cacbua 402 Đường kính 1.0mm Chiều dài cắt 3 mm | AC4UTL 30L785 402-039439mm391mm3.00mmmetricTươi33mm€24.56
OSG 402-039411 Dao phay cuối cacbua 402 Đường kính 1.0mm Chiều dài cắt 3 mm | AC4UTM 30L786 402-03941139mm391mm3.00mmmetricTiAlN33mm€27.59
OSG 402-0591 Dao phay cuối cacbua 402 Đường kính 1.5 mm Chiều dài cắt 5 mm | AC4UTT 30L791 402-059139mm391.5mm3.00mmmetricTươi55mm€15.53
OSG 402-059111 Dao phay cuối cacbua 402 Đường kính 1.5 mm Chiều dài cắt 5 mm | AC4UTU 30L792 402-05911139mm391.5mm3.00mmmetricTiAlN55mm€20.53
OSG 402-0787 Dao phay cuối cacbua 402 Đường kính 2.0mm Chiều dài cắt 7mm | AC4UUA 30L798 402-078739mm392mm3.00mmmetricTươi77mm€15.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 402-2344 Cacbua End Mill 402 15/64 Đường kính 3/4 Chiều dài cắt
€31.78 /đơn vị