ASHLAND CONVEYOR SB400 18B21RE1 / 2A3I6-60V480M25 Băng tải giường trượt L 21 feet Chiều rộng 22-1 / 2 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng tải dây đai điện giường trượt |
Chiều cao điều chỉnh được | 26-1 / 2 đến 34-1 / 2 Trong. |
Vòng bi | Kín và bôi trơn trước |
Chiều sâu giường | 4" |
Chiều dài giường | 20 Ft. |
Chất liệu giường | Thép |
Chiều rộng giường | 22-1 / 2 Trong. |
Tốc độ đai | Phạm vi tốc độ thay đổi từ 6 đến 60 FPM |
Loại đai | PVC 120 mịn hàng đầu |
Chiều rộng vành đai | 18 " |
Ròng rọc truyền động (Vào) | 4 |
Kết thúc | Bột sơn Epoxy |
HP | 1/2 |
Chân mỗi đơn vị | 3 |
Tải trọng | 415 Lb. |
Đánh giá động cơ | nhiệm vụ biến tần |
Loại động cơ | 1/2 HP Invertor Duty, 480 VAC Ba pha |
Chiều dài tổng thể | 21ft. |
Giai đoạn | Ba chậu |
Trục Dia. | 1-3 / 16 " |
Loại đứng | H |
Công tắc điện | Nút nhấn Bật / Tắt w / Điều khiển tốc độ quay số |
điện áp | 460 VAC |
Trọng lượng tàu (kg) | 324 |
Chiều cao tàu (cm) | 60.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 340.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 71.12 |
Mã HS | 8428200010 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng vành đai | Tải trọng | Loại động cơ | Chiều dài tổng thể | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB400 18B 11RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 450 lb | 1/2 HP, 230/460 VAC, Ba pha | 11ft. | 230-460 VAC | €10,681.78 | RFQ
|
SB400 18B 16RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 430 Lb. | 1/2 HP, 230/460 VAC, Ba pha | 16ft. | 230-460 VAC | €10,292.27 | RFQ
|
SB400 18B 21RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 415 Lb. | 1/2 HP, 230/460 VAC, Ba pha | 21ft. | 230-460 VAC | €12,228.76 | RFQ
|
SB400 18B 6RE1 / 2A3 60TS M25 | 18 " | 475 lb | 1/2 HP, 230/460 VAC, Ba pha | 6ft. | 230-460 VAC | €9,368.14 | RFQ
|
SB400 30B 11RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 415 Lb. | 1/2 HP, 230/460 VAC, Ba pha | 11ft. | 230-460 VAC | €12,341.75 | RFQ
|
SB400 30B 16RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 380 Lb. | 1/2 HP, 230/460 VAC, Ba pha | 16ft. | 230-460 VAC | €13,358.61 | RFQ
|
SB400 30B 21RE1 / 2A3 60TS M25 | 30 " | 350 lb | 1/2 HP, 230/460 VAC, Ba pha | 21ft. | 230-460 VAC | €15,136.89 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.