Osg 3318420 | Máy khoan cacbua Micrograin 4.20mm | 33pc42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 3318420 Máy khoan cacbua 4.20mm Micrograin | AG3NMP 33PC42

OSG 3318420 Mũi khoan cacbua Micrograin 4.20mm

Trong kho
Khoản mục: AG3NMP phần: 3318420Tham chiếu chéo: 33PC42
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
€156.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhoan cacbua
Loại thứ nguyênmetric
Mũi khoan120 Degrees
Chiều dài sáo1"
Lớpvi hạt
Vật chấtCacbua
Chiều dài tổng thể68mm
Kích thước máy4.20mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207504060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMũi khoanChiều dài sáoLớpVật chấtChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
Máy khoan cacbua OSG HP243-4063 10.32mm Micrograin | AG3NMX 33PC51 HP243-4063140 Degrees2.16 "vi hạtCacbua102mm10.32mm€128.13
Máy khoan cacbua OSG HP245-1563 3.97mm Micrograin | AG3NMZ 33PC53 HP245-1563140 Degrees1.41 "vi hạtCacbua74mm3.97mm€53.56
Máy khoan cacbua OSG HP245-4374 11.11mm Micrograin | AG3NNE 33PC58 HP245-4374140 Degrees3"vi hạtCacbua118mm11.11mm€166.71
Máy khoan cacbua OSG 8691000, 10.00 mm, cacbua rắn | CD2HWN 405M12 8691000-50mmHiệu suất caoCacbua rắn106mm-€232.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 3318420 Mũi khoan cacbua Micrograin 4.20mm
€156.62 /đơn vị