Air Handler 2jvj9 | Bộ Lọc Không Khí Bỏ Túi Tổng Hợp 20 X 20 X 15 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AIR XỬ LÝ 2JVJ9 Bộ lọc không khí bỏ túi tổng hợp 20 x 20 x 15 inch | AC2GBX

AIR HANDLER Bộ lọc khí bỏ túi 2JVJ9 Tổng hợp 20 x 20 x 15 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC2GBX phần: 2JVJ9
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
€96.86 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc không khí bỏ túi
Air Flow500 giờ chiều
Dung lượng CFM1200
Hiệu quả lọc65%
Kháng chiến cuối cùng1 "nhà vệ sinh
khung Vật liệu24 ga. Thép mạ kẽm
khung Kích13 / 16 "
Kháng chiến ban đầu0.42 "nhà vệ sinh
Vật chấtTổng hợp
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Khu vực truyền thông30 vuông ft.
Màu phương tiệntrái cam
MERV11
Độ sâu danh nghĩa15 "
Kích thước bộ lọc danh nghĩa20x20x15
Chiều cao danh nghĩa20 "
Đường kính ngoài20 "
Số túi6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.34
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMERVDung lượng CFMkhung Vật liệuĐộ sâu danh nghĩaKích thước bộ lọc danh nghĩaChiều cao danh nghĩaĐường kính ngoàiSố túiGiá cả
MÁY XỬ LÝ KHÍ 2DVT9 Bộ lọc không khí bỏ túi Sợi thủy tinh 24 x 24 x 15 Inch | AB9LNB 2DVT911200024 ga. Thép mạ kẽm15 "24x24x1524 "24 "12€50.72
BỘ XỬ LÝ KHÍ Bộ lọc không khí bỏ túi 2GGA1 Sợi thủy tinh 20 x 24 x 22 Inch | AB9YAC 2GGA111120024 ga. Thép mạ kẽm22 "20x24x2220 "24 "6€93.27
BỘ XỬ LÝ KHÍ Bộ lọc không khí bỏ túi 2GGA5 Sợi thủy tinh 20 x 20 x 22 Inch | AB9YAG 2GGA511120024 ga. Thép mạ kẽm22 "20x20x2220 "20 "6€80.64
AIR XỬ LÝ Bộ lọc không khí bỏ túi 2GGC5 tổng hợp 20 x 24 x 22 inch | AB9YAN 2GGC511120024 ga. Thép mạ kẽm22 "20x24x2220 "24 "8€182.88
BỘ XỬ LÝ KHÍ Bộ lọc không khí bỏ túi 2GGU4 Sợi thủy tinh 20 x 20 x 22 inch | AB9YDU 2GGU411120024 ga. Thép mạ kẽm22 "20x20x2220 "20 "5€88.50
MÁY XỬ LÝ KHÍ Bộ lọc không khí bỏ túi 2GHF2 Sợi thủy tinh 12 x 24 x 29 Inch | AB9YFN 2GHF211100024 ga. Thép mạ kẽm29 "12x24x2912 "24 "4€86.72
BỘ XỬ LÝ KHÍ Bộ lọc không khí bỏ túi 2GHG1 Sợi thủy tinh 12 x 24 x 15 inch | AB9YFT 2GHG111100024 ga. Thép mạ kẽm15 "12x24x1512 "24 "3€94.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER Bộ lọc khí bỏ túi 2JVJ9 Tổng hợp 20 x 20 x 15 Inch
€96.86 /đơn vị