Osg 3298516 | Vòi sáo thẳng Đáy sửa đổi 5/16 Inch X 18 Dia | 33năm27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 3298516 Vòi sáo thẳng được sửa đổi Đáy 5/16 Inch x 18 Dia | AG4GHP 33YY27

OSG 3298516 Vòi sáo thẳng Đáy đã sửa đổi 5/16 inch x 18 Dia

Trong kho
Khoản mục: AG4GHP phần: 3298516Tham chiếu chéo: 33YY27
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
€892.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcNGÀY
Danh sách số329
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể80mm
Pitch18
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng3B
Chân Địa.0.318 "
Kích thước máy5 / 16 "
Nhấn vào KiểuĐã sửa đổi từ dưới lên
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.125 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.02
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
OSG 3291216 Vòi sáo thẳng được sửa đổi phía dưới # 4x40 Dia | AG4GGQ 33YY05 3291216UNC32 13 / 64 "403B0.141 "#49 / 16 "€454.52
OSG 3291316 Ống thổi sáo thẳng được sửa đổi phía dưới # 6x32 Dia | AG4GGR 33YY06 3291316UNC32 13 / 64 "323B0.141 "#611 / 16 "€533.05
OSG 3291416 Ống thổi sáo thẳng được sửa đổi phía dưới # 8x32 Dia | AG4GGT 33YY07 3291416UNC32 31 / 64 "323B0.168 "#83 / 4 "€658.74
OSG 3291516 Ống thổi sáo thẳng được sửa đổi phía dưới # 10x24 Dia | AG4GGU 33YY08 3291516UNC42.75 "243B0.194 "#107 / 8 "€667.51
OSG 3291616 Ống thổi sáo thẳng được sửa đổi phía dưới # 10x32 Dia | AG4GGV 33YY09 3291616UNF42.75 "323B0.194 "#107 / 8 "€667.51
OSG 3291716 Vòi sáo thẳng được sửa đổi Đáy 1/4 inch x 20 Dia | AG4GGW 33YY10 3291716UNC480mm203B0.255 "1 / 4 "1"€685.18
OSG 3291816 Vòi sáo thẳng được sửa đổi Đáy 1/4 inch x 28 Dia | AG4GGX 33YY11 3291816UNF480mm283B0.255 "1 / 4 "1"€685.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 3298516 Vòi sáo thẳng Đáy đã sửa đổi 5/16 inch x 18 Dia
€892.40 /đơn vị