TRICO Bộ kính quan sát hộp số 40034, Chiều dài tổng thể 14.2 inch, Hex 13/16 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kính ngắm |
Kính Dia. | 0.625 " |
Hex | 13 / 16 " |
Chiều dài tổng thể | 14.25 " |
Bảng thông số sản phẩm | trico-40018.pdf |
Kích thước kính nhìn | 12 1 / 2 " |
Kích thước ống | 1 / 4 " |
Kiểu | Bộ kính ngắm hộp số |
Mô hình | Kích thước kính nhìn | Kích thước ống | Chiều dài tổng thể | Kính Dia. | Hex | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40033 | 9.5 " | 1 / 4 " | 11 1 / 4 " | 0.625 " | 13 / 16 " | €140.74 | RFQ
|
40029 | 1.5 " | 1 / 4 " | 3.25 " | 0.625 " | 13 / 16 " | €126.41 | RFQ
|
40030 | 3.5 " | 1 / 4 " | 5.25 " | 0.625 " | 13 / 16 " | €126.51 | RFQ
|
40031 | 5.5 " | 1 / 4 " | 7.25 " | 0.625 " | 13 / 16 " | €128.87 | RFQ
|
40032 | 7.5 " | 1 / 4 " | 9.25 " | 0.625 " | 13 / 16 " | €132.28 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.