Osg 2886701 | Đầu nối điểm xoắn ốc #8-36 S/o 2 sáo | 33yd65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 2886701 Spiral Point Tap Plug # 8-36 S / O 2 Flutes | AH3ZEH 33YD65

OSG 2886701 Ổ cắm vòi điểm xoắn ốc #8-36 S/O 2 sáo

Trong kho
Khoản mục: AH3ZEH phần: 2886701Tham chiếu chéo: 33YD65

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€12.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập
Loại thứ nguyênInch
Kết thúcÔxít
Danh sách số288
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo2
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể2.125 "
Chân Địa.0.168 "
Nhấn vào KiểuĐiểm xoắn ốc
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 4 "
Kích thước chủ đề# 8-36
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.76

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhấn vào Nhóm: Nhấn
  • Giới hạn đường kính sân: Không được xếp hạng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Độ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
OSG 2846201 Spiral Point Tap Plug 1-3 / 8-12 S / O 4 Flutes | AH3ZEG 33YC64 284620128046 1 / 16 "1.108 "3"1-3 / 8 "-12€679.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 2886701 Ổ cắm vòi điểm xoắn ốc #8-36 S/O 2 sáo
€12.04 /đơn vị