METALTECH Giàn Giáo Di Động I-BMSS Thép 72 D
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giàn che di động |
Caster Dia. | 6" |
Kết thúc | Men đỏ |
Tải trọng | 1500 lb |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao làm việc (In.) | 12 ft. |
Độ sâu tổng thể | 31 " |
Chiều cao tổng thể | 6 '3 " |
Chiều rộng tổng thể | 72 " |
Độ sâu nền tảng | 29 " |
Chiều cao nền tảng | 6ft. |
Chiều rộng nền tảng | 74 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 74.62 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 87.81 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.