Osg 24004 | Vòi sáo thẳng Đáy sửa đổi 2 X 0.40mm Sáng | 33yz13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 24004 Straight Flute Tap Modified Bottoming 2 x 0.40mm Bright | AG4GLW 33YZ13

OSG 24004 Vòi sáo thẳng Đáy được sửa đổi 2 x 0.40mm Sáng

Trong kho
Khoản mục: AG4GLW phần: 24004Tham chiếu chéo: 33YZ13
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
€262.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcTươi
Danh sách số349
Vật chấtCacbua
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể40mm
Pitch0.40mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngOH3
Chân Địa.3.00mm
Kích thước máyM2
Nhấn vào KiểuĐã sửa đổi từ dưới lên
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề15mm
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Kết thúcDanh sách sốKích thước máyNhấn vào KiểuHướng luồngĐộ dài chủ đềLoại sợiGiá cả
OSG 1608207 Đáy ống sáo thẳng 6 x 1.00mm S / o Nitride | AG3NTB 33PD56 16082074.85mmNitrua oxit hơi141CM6Chạm đáyTay Phải25mmSố liệu thô€17.97
OSG 1105400108 Vòi sáo thẳng đáy 6 x 1.00mm Ticn | AG4EFC 33YK02 11054001086.00mmTiCN11054M6Chạm đáyTay Phải26mmSố liệu thô€45.66
OSG 1105400208 Vòi sáo thẳng đáy 8 x 1.25mm Ticn | AG4EFD 33YK03 11054002088.00mmTiCN11054M8Chạm đáyTay Phải29mmSố liệu thô€54.05
OSG 1105400308 Ống sáo thẳng đáy 10x1.50mm Ticn | 4 TUỔI 33YK04 110540030810.00mmTiCN11054M10Chạm đáyTay Phải33mmSố liệu thô€63.80
OSG 2407503 Đầu vòi thẳng có vòi 1/2 inch x 13 Nitride | AG4EHP 33YK59 24075030.367 "Nitrat2401 / 2 "Phích cắmTay Phải1 21 / 32 "UNC€44.86
OSG 2407603 Vòi sáo thẳng Đáy 1/2 inch x 13 Nitride | TUỔI4EHQ 33YK60 24076030.367 "Nitrat2401 / 2 "Chạm đáyTay Phải1 21 / 32 "UNC€44.86
OSG 2494503 Ổ cắm sáo thẳng OSG 7/16 Inch x 14 Nitride | AG4EJM 33YK80 24945030.323 "Nitrat2407 / 16 "Phích cắmTay Phải1.437 "UNC€38.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 24004 Vòi sáo thẳng Đáy được sửa đổi 2 x 0.40mm Sáng
€262.30 /đơn vị