Osg 20100900 | Cacbua cuối Mill Ball 3/4 inch Dia. 2fl | 33pa45 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 20100900 Cacbua End Mill Ball Đường kính 3/4 inch 2fl | AG3NJP 33PA45

OSG 20100900 Cacbua End Mill Ball Đường kính 3/4 inch 2fl

Trong kho
Khoản mục: AG3NJP phần: 20100900Tham chiếu chéo: 33PA45
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
€296.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCarbide End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtTrung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Ứng dụng End MillHoàn thành
Kết thúc kiểu MillMũi to, mũi tròn, mũi chú hề
Kết thúcTươi
LớpCacbua vi hạt
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt1.625 "
Danh sách số2010
Vật chấtCacbua
Phay Dia.3 / 4 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể4"
Chân Địa.3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207706030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Helix AngleChiều dài cắtDanh sách sốCổ Dia.Chiều dài cổSố lượng sáoChiều dài tổng thểGiá cả
OSG 20100300 Cacbua End Mill Ball Đường kính 1/4 inch 2fl | AG3NJL 33PA42 201003001 / 4 "30 Degrees3 / 4 "2010--22.5 "€54.81
OSG 20100500 Cacbua End Mill Ball Đường kính 3/8 inch 2fl | AG3NJM 33PA43 201005003 / 8 "30 Degrees1"2010--22.5 "€69.90
OSG 20100700 Cacbua End Mill Ball Đường kính 1/2 inch 2fl | AG3NJN 33PA44 201007001 / 2 "30 Degrees1.25 "2010--23"€114.54
OSG 20240100 Cacbua End Mill Square Đường kính 1/4 inch 2fl | AG3NJR 33PA47 202401001 / 4 "30 Degrees1 / 4 "20240.246 "2.125 "24"€95.63
OSG 20241400 Carbide End Mill Corner R. 3/4 inch D 2fl | AG3NJT 33PA48 202414003 / 4 "30 Degrees3 / 4 "20240.746 "2.5 "26"€408.15
OSG 20410100 Cacbua End Mill Vuông Đường kính 1/8 inch 3fl | AG3NJU 33PA49 204101001 / 8 "45 Degrees1 / 4 "2041--31.5 "€23.18
OSG 20410900 Cacbua End Mill Square 3/16 Inch D 2 Inch Oal | AG3NJV 33PA50 204109003 / 16 "45 Degrees5 / 16 "2041--32"€31.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 20100900 Cacbua End Mill Ball Đường kính 3/4 inch 2fl
€296.28 /đơn vị