Osg 1737505 | Ống Tap Ống 1/16 Inch X 27 S/o | 33zl55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1737505 Pipe Tap Pipe 1/16 Inch x 27 S / O | AG4JKB 33ZL55

OSG 1737505 Vòi vòi ống 1/16 inch x 27 S/O

Trong kho
Khoản mục: AG4JKB phần: 1737505Tham chiếu chéo: 33ZL55

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€61.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi ống
Kết thúcÔxít hơi nước
Danh sách số318
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2.125 "
Pitch27
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH5
Chân Địa.0.313 "
Kích thước máy1 / 16 "
Nhấn vào KiểuPipe
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề11 / 16 "
Loại sợiNPTF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiDanh sách sốChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
OSG 1735005 Pipe Tap Pipe 1/16 Inch x 27 S / O | AG4JJU 33ZL48 1735005NPT3082.125 "272.5P0.313 "1 / 16 "11 / 16 "€65.22
OSG 1735105 Pipe Tap Pipe 1/8 Inch x 27 S / O | AG4JJV 33ZL49 1735105NPT3082.125 "272.5P0.438 "1 / 8 "3 / 4 "€71.54
OSG 1735205 Pipe Tap Pipe 1/8 Inch x 27 S / O | AG4JJW 33ZL50 1735205NPT3082.125 "272.5P0.313 "1 / 8 "3 / 4 "€70.98
OSG 1735405 Pipe Tap Pipe 3/8 Inch x 18 S / O | AG4JJX 33ZL51 1735405NPT3082 9 / 16 "182.5P0.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€102.45
OSG 1735505 Pipe Tap Pipe 1/2 Inch x 14 S / O | AG4JJY 33ZL52 1735505NPT3083.125 "142.5P0.688 "1 / 2 "1.375 "€158.27
OSG 1744905 Pipe Tap Pipe 1 Inch x 11-1 / 2 S / O | AG4JKA 33ZL54 1744905NPT3083.75 "11.5-1.125 "1"1.75 "€339.01
OSG 1737605 Pipe Tap Pipe 1/8 Inch x 27 S / O | AG4JKC 33ZL56 1737605NPTF3182.125 "27H50.438 "1 / 8 "3 / 4 "€71.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1737505 Vòi vòi ống 1/16 inch x 27 S/O
€61.28 /đơn vị