Vòi ống hiệu suất cao OSG 318
Phong cách | Mô hình | Loại sợi | Danh sách số | Chiều dài tổng thể | Pitch | Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng | Chân Địa. | Kích thước máy | Độ dài chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1735205 | NPT | 308 | 2.125 " | 27 | 2.5P | 0.313 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | €69.63 | |
A | 1744905 | NPT | 308 | 3.75 " | 11.5 | - | 1.125 " | 1" | 1.75 " | €334.19 | |
A | 1735105 | NPT | 308 | 2.125 " | 27 | 2.5P | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | €70.52 | |
B | 1735005 | NPT | 308 | 2.125 " | 27 | 2.5P | 0.313 " | 1 / 16 " | 11 / 16 " | €64.29 | |
A | 1735405 | NPT | 308 | 2 9 / 16 " | 18 | 2.5P | 0.7 " | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | €100.98 | |
A | 1735505 | NPT | 308 | 3.125 " | 14 | 2.5P | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | €158.27 | |
C | 1739905 | NPTF | 318 | 3.25 " | 14 | H3 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | €197.98 | |
C | 1737505 | NPTF | 318 | 2.125 " | 27 | H5 | 0.313 " | 1 / 16 " | 11 / 16 " | €61.28 | |
C | 1737705 | NPTF | 318 | 2.125 " | 27 | H5 | 0.313 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | €60.19 | |
C | 1737805 | NPTF | 318 | 2.437 " | 18 | H5 | 0.563 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | €78.02 | |
C | 1737905 | NPTF | 318 | 2 9 / 16 " | 18 | H5 | 0.7 " | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | €100.98 | |
C | 1738005 | NPTF | 318 | 3.125 " | 14 | H5 | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | €149.10 | |
C | 1737605 | NPTF | 318 | 2.125 " | 27 | H5 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | €70.52 | |
C | 1744605 | NPTF | 318 | 3.75 " | 11.5 | - | 1.125 " | 1" | 1.75 " | €334.19 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy vắt thảm
- Hàn Súng và Chậu
- Dây dẫn nhiệt độ cao
- Nhông xích
- Máy nước nóng tắm vòi hoa sen khử nhiễm
- Cưa tay và Cưa ngựa
- Bơm ngưng tụ và phụ kiện
- chấn lưu
- Nhôm
- Kho chính
- TSUBAKI Sprocket 5.060 Outer # 40
- ULTRA-DEX USA Dòng WCMT Chèn cacbua tiện
- MERSEN FERRAZ Cầu chì bán dẫn kiểu mở 750V
- SPEARS VALVES Lớp 10/12 Mặt bích PVC Vân đá kiểu
- EATON Danfoss PFR1-16 Sê-ri Van điều khiển lưu lượng
- RINGERS GLOVES Găng tay chống cắt Nitrile Dip Coat
- REMCO Xẻng phát hiện kim loại một mảnh với lưỡi 10 inch
- VESTIL Xe xếp dòng SL với hệ thống truyền động lực kéo
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, SC, Vòng bi
- BALDOR / DODGE Solidlube, Khối gối hai chốt, Vòng bi chia đôi