Osg 1715701 | Tap Sáo Xoắn Đáy Sửa Đổi #2x56 S/o | 33za34 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1715701 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 2x56 S / o | AG4GUC 33ZA34

OSG 1715701 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #2x56 ​​S/o

Trong kho
Khoản mục: AG4GUC phần: 1715701Tham chiếu chéo: 33ZA34
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
€98.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc
Kết thúcVÌ THẾ
Danh sách số315
Vật chấtVC-10
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể1.875 "
Pitch56
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH2
Chân Địa.0.141 "
Kích thước máy#2
Nhấn vào KiểuĐã sửa đổi từ dưới lên
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề9 / 16 "
Loại sợiSTI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềKết thúcSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyGiá cả
OSG 1715801 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4x40 S / o | AG4GUE 33ZA36 171580111 / 16 "VÌ THẾ22"40H20.141 "#4€78.02
OSG 1715901 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6x32 S / o | AG4GUG 33ZA38 17159017 / 8 "VÌ THẾ32.375 "32H20.194 "#6€63.75
OSG 1716001 Vòi sáo xoắn ốc đã sửa đổi phía dưới # 6x32 S / o | AG4GUJ 33ZA40 17160017 / 8 "VÌ THẾ32.375 "32H30.194 "#6€66.78
OSG 1716101 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 8x32 S / o | AG4GUL 33ZA42 171610115 / 16 "VÌ THẾ32.375 "32H20.22 "#8€49.42
OSG 1716201 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 8x32 S / o | AG4GUN 33ZA44 171620115 / 16 "VÌ THẾ32.375 "32H30.22 "#8€62.66
OSG 1716301 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 10x32 S / o | AG4GUQ 33ZA46 17163011"VÌ THẾ32.5 "32H20.255 "#10€65.35
OSG 1716401 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 10x32 S / o | AG4GUT 33ZA48 17164011"VÌ THẾ32.5 "32H30.255 "#10€65.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1715701 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #2x56 ​​S/o
€98.83 /đơn vị