Osg 1651502108 | Đầu nối điểm xoắn ốc 5/16 Inch X 18 V Lớp phủ | 32nh75 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1651502108 Đầu vòi xoắn ốc 5/16 Inch x 18 V Lớp phủ | AG2XYL 32NH75

OSG 1651502108 Điểm cắm xoắn ốc Lớp phủ 5/16 inch x 18 V

Trong kho
Khoản mục: AG2XYL phần: 1651502108Tham chiếu chéo: 32NH75
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
€44.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcV lớp phủ
Danh sách số16515
Vật chấtVC-10
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể3 35 / 64 "
Pitch18
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.318 "
Kích thước máy5 / 16 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.375 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Kết thúcMụcKích thước máyNhấn vào KiểuĐộ dài chủ đềLoại sợiVật chấtGiá cả
OSG 1651500108 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 4 x 40 V Lớp phủ | AG2XXP 32NH55 16515001080.141 "V lớp phủTap điểm xoắn ốc#4Phích cắm45 / 64 "UNCVC-10€36.58
OSG 1651500208 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 4 x 48 V Lớp phủ | AG2XXQ 32NH56 16515002080.141 "V lớp phủTap điểm xoắn ốc#4Phích cắm45 / 64 "UNFVC-10€34.90
OSG 1651500308 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 5 x 40 V Lớp phủ | AG2XXR 32NH57 16515003080.141 "V lớp phủTap điểm xoắn ốc#5Phích cắm45 / 64 "UNCVC-10€33.23
OSG 1651500408 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 5 x 44 V Lớp phủ | AG2XXT 32NH58 16515004080.141 "V lớp phủTap điểm xoắn ốc#5Phích cắm45 / 64 "UNFVC-10€34.90
OSG 1651500508 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 6 x 32 V Lớp phủ | AG2XXU 32NH59 16515005080.141 "V lớp phủTap điểm xoắn ốc#6Phích cắm25 / 32 "UNCVC-10€30.62
OSG 1651500608 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 6 x 32 V Lớp phủ | AG2XXV 32NH60 16515006080.141 "V lớp phủTap điểm xoắn ốc#6Phích cắm25 / 32 "UNCVC-10€30.62
OSG 1651500708 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 6 x 40 V Lớp phủ | AG2XXW 32NH61 16515007080.141 "V lớp phủTap điểm xoắn ốc#6Phích cắm25 / 32 "UNFVC-10€29.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1651502108 Điểm cắm xoắn ốc Lớp phủ 5/16 inch x 18 V
€44.14 /đơn vị