Osg 1651001208 | Lớp phủ điểm xoắn ốc 10 X 1.25mm V | 32nh37 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1651001208 Đầu vòi xoắn ốc 10 x 1.25mm V Lớp phủ | AG2XWZ 32NH37

OSG 1651001208 Điểm cắm xoắn ốc Lớp phủ 10 x 1.25mm V

Trong kho
Khoản mục: AG2XWZ phần: 1651001208Tham chiếu chéo: 32NH37

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€63.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcV lớp phủ
Danh sách số16510
Vật chấtVC-10
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể100mm
Pitch1.25mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD5
Chân Địa.9.70mm
Kích thước máyM10
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề39mm
Loại sợiSố liệu tốt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
OSG 1651002308 Đầu vòi xoắn ốc 18 x 2.50mm V Lớp phủ | AG2XNF 32NH48 1651002308Số liệu thô3125mm2.50mmD713.70mmM1843mm€184.35
OSG 1651002408 Đầu cắm vòi xoắn ốc 20 x 1.50mm V Lớp phủ | AG2XNG 32NH49 1651002408Số liệu tốt4125mm1.50mmD616.30mmM2044mm€248.71
OSG 1651002508 Đầu vòi xoắn ốc 20 x 2.50mm V Lớp phủ | AG2XNH 32NH50 1651002508Số liệu thô3140mm2.50mmD716.30mmM2044mm€255.12
OSG 1651002608 Đầu cắm vòi xoắn ốc 22 x 1.50mm V Lớp phủ | AG2XNJ 32NH51 1651002608Số liệu tốt4125mm1.50mmD625.00mmM2244mm€271.57
OSG 1651000108 Đầu cắm vòi xoắn ốc 3 x 0.50mm V Lớp phủ | AG2XWM 32NH26 1651000108Số liệu thô355mm0.50mmD33.58mmM318mm€41.53
OSG 1651000208 Đầu vòi xoắn ốc 4 x 0.50mm V Lớp phủ | AG2XWN 32NH27 1651000208Số liệu tốt363mm0.50mmD34.10mmM421mm€38.39
OSG 1651000308 Đầu vòi xoắn ốc 4 x 0.70mm V Lớp phủ | AG2XWP 32NH28 1651000308Số liệu thô363mm0.70mmD44.10mmM421mm€33.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1651001208 Điểm cắm xoắn ốc Lớp phủ 10 x 1.25mm V
€63.96 /đơn vị