vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1592608 Điểm nhấn xoắn ốc Ổ cắm ngoại cỡ 1/2-20 TiCN | AH3ZEL 33YG78

OSG 1592608 Spiral Point Tap Oversize Plug 1/2-20 TiCN

Trong kho
Khoản mục: AH3ZEL phần: 1592608Tham chiếu chéo: 33YG78
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
€54.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập
Loại thứ nguyênInch
Kết thúcTiCN
Danh sách số105H
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể3.375 "
Chân Địa.0.367 "
Nhấn vào KiểuĐiểm xoắn ốc
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 21 / 32 "
Kích thước chủ đề1 / 2 "-20
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.91

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhấn vào Nhóm: Nhấn
  • Giới hạn đường kính sân: Không được xếp hạng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Độ dài chủ đềKích thước chủ đềLoại sợiGiá cả
OSG 2817808 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 8-32 TiCN 3 Flutes | AH3ZEF 33YA63 281780828032.125 "0.168 "3 / 4 "# 8-32UNC€28.27
OSG 1220008 Đầu vòi xoắn ốc 1 / 4-20 TiCN 2 Flutes | AH3ZEJ 33YE71 122000810522.5 "0.255 "1"1 / 4-20UNC€24.11
OSG 1712508 Đầu cắm vòi xoắn ốc # 4-40 V Lớp phủ 2 ống sáo | AH3ZFJ 33ZH17 171250830122"0.141 "11 / 16 "# 4-40UNC€50.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1592608 Spiral Point Tap Oversize Plug 1/2-20 TiCN
€54.74 /đơn vị