Osg 145008 | Sáo xoắn ốc Tap Bottom #6x32 V Coating | 33zc80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 145008 Sáo xoắn ốc Tap Bottom #6x32 V Coating | AG4HAD 33ZC80

OSG 145008 Lớp phủ sáo xoắn ốc dưới cùng #6x32 V

Trong kho
Khoản mục: AG4HAD phần: 145008Tham chiếu chéo: 33ZC80
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
€65.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc
Kết thúcV lớp phủ
Danh sách số302
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể2.375 "
Pitch32
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.194 "
Kích thước máy#6
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề7 / 8 "
Loại sợiSTI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)0.76
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềDanh sách sốSố lượng sáoLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Giá cả
OSG 1311300608 Đáy vòi ống sáo xoắn 8 x 1.25mm V Lớp phủ | AG3YLU 33XJ11 131130060829mm131133Số liệu thô90mm1.25mm6H8.10mm€100.17
OSG 1311300708 Đáy vòi có vòi xoắn ốc 10x1.25mm V Lớp phủ | AG3YLV 33XJ12 131130070832mm131134Số liệu tốt100mm1.25mm6H9.70mm€116.83
OSG 1311300908 Đáy vòi ống sáo xoắn 12x1.25mm V Lớp phủ | AG3YLW 33XJ13 131130090842mm131134Số liệu tốt100mm1.25mm6H9.30mm€132.79
OSG 1311301008 Đáy vòi ống sáo xoắn 12x1.50mm V Lớp phủ | AG3YLX 33XJ14 131130100842mm131134Số liệu tốt100mm1.50mm6H9.30mm€140.23
OSG 1301300508 Đáy vòi có vòi xoắn ốc 1/4 inch x 20 V Lớp phủ | AG4AHW 33XH96 13013005081"130133UNC80mm202B0.255 "€84.71
OSG 1301300608 Đáy ống thổi sáo xoắn ốc 1/4 inch x 28 V Lớp phủ | AG4AHX 33XH97 13013006081"130133UNF80mm282B0.255 "€88.53
OSG 1301300708 Đáy vòi có vòi xoắn ốc 5/16 Inch x 18 V Lớp phủ | AG4AHY 33XH98 13013007081.125 "130133UNC90mm182B0.318 "€92.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 145008 Lớp phủ sáo xoắn ốc dưới cùng #6x32 V
€65.95 /đơn vị