vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1400153308 Đầu nối tạo ren 5/8-18 TiCN | AH3ZDF 33WY36

OSG 1400153308 Đầu vòi định hình ren 5/8-18 TiCN

Trong kho
Khoản mục: AH3ZDF phần: 1400153308Tham chiếu chéo: 33WY36
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
€102.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập
Loại thứ nguyênInch
Kết thúcTiCN
Danh sách số14001
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo0
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể3 13 / 16 "
Chân Địa.0.48 "
Nhấn vào KiểuTạo chuỗi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 13 / 16 "
Kích thước chủ đề5 / 8 "-18
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)1.91

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhấn vào Nhóm: Nhấn
  • Giới hạn đường kính sân: H11

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPitchLoại thứ nguyênKết thúcGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyNhấn vào KiểuĐộ dài chủ đềGiá cả
OSG 1605034107 Lớp phủ hình thành vòi dầu 3/4 inch x 10 V | AG3NTA 33PD55 160503410710-V lớp phủH70.442 "3 / 4 "Hình thành2"€418.02
OSG 1615008255 Tạo hình vòi dầu 8 x 1.25mm V Lớp phủ | AG3NTC 33PD57 16150082551.25mm-V lớp phủD56.00mmM8Hình thành29mm€115.99
OSG 1615016151 Oil Tap Forming 16 x 1.50mm V Coating | AG3NTD 33PD58 16150161511.50mm-V lớp phủD119.20mmM16Hình thành46mm€311.36
OSG 1625001642 Vòi định hình ren sửa đổi Bottom # 1-64 V Coat | AH3ZCC 33VT29 1625001642-InchTiCN-0.141 "-Tạo chuỗi3 / 8 "€89.22
OSG 1635010015 Dạng chủ đề Tap Mod Bottom M10 x 1.00 V Coat | AH3ZCD 33VU30 1635010015-metricTiCN-9.68mm-Tạo chuỗi32mm€128.22
OSG 1400105808 Đầu cắm vòi định hình chuỗi # 4-40 TiCN | AH3ZCG 33VY90 1400105808-InchTiCN-0.141 "-Tạo chuỗi9 / 16 "€26.38
OSG 1400107308 Phích cắm vòi tạo luồng # 4-48 TiCN | AH3ZCH 33VZ48 1400107308-InchTiCN-0.141 "-Tạo chuỗi9 / 16 "€26.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1400153308 Đầu vòi định hình ren 5/8-18 TiCN
€102.81 /đơn vị