Osg 1313501 | Ống Tarô côn 2-11.5 S/o 7 me | 33zm21 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1313501 Ống Tarô côn 2-11.5 S/O 7 me | AH3ZFN 33ZM21

OSG 1313501 Ống tarô côn 2-11.5 S/O 7 me

Trong kho
Khoản mục: AH3ZFN phần: 1313501Tham chiếu chéo: 33ZM21
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
€578.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập
Loại thứ nguyênPipe
Kết thúcÔxít
Danh sách số118
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo7
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể4.5 "
Chân Địa.1.875 "
Nhấn vào KiểuPipe
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.75 "
Kích thước chủ đề2 "-11-1 / 2
Loại sợiNPTF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.53
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)7.62

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhấn vào Nhóm: Nhấn
  • Giới hạn đường kính sân: Không được xếp hạng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềLoại thứ nguyênKết thúcKích thước chủ đềLoại sợiDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểGiá cả
OSG 1014601 Đầu nối ống sáo thẳng # 8-36 S / O 4 Flutes | AH3ZEU 33YR82 10146013 / 4 "InchÔxít# 8-36UNF10242.125 "€12.17
OSG 2985605 1/4 inch -20 Tap, Bottom, 3 Flutes, Thép tốc độ cao, TiN Tap Kết thúc | CD2HEE 2LYA5 29856051"InchTiN1 / 4-20UNC298I32.5 "€27.77
OSG 2985505 10-32 Tap, Đáy, 3 me, Thép tốc độ cao, TiN Tap Finish | CD2HEF 2LYA8 29855057 / 8 "InchTiN# 10-32UNF298I32.375 "€26.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1313501 Ống tarô côn 2-11.5 S/O 7 me
€578.22 /đơn vị