vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1311301208 Đáy vòi có vòi xoắn ốc 14 x 1.50mm V Lớp phủ | AG4AJM 33XJ16

OSG 1311301208 Lớp phủ Sáo xoắn ốc đáy 14 x 1.50mm V

Trong kho
Khoản mục: AG4AJM phần: 1311301208Tham chiếu chéo: 33XJ16
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
€186.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo xoắn ốc
Kết thúcV lớp phủ
Danh sách số13113
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể100mm
Pitch1.50mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng6H
Chân Địa.10.90mm
Kích thước máyM14
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề42mm
Loại sợiSố liệu tốt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềDanh sách sốSố lượng sáoLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Giá cả
OSG 1311300608 Đáy vòi ống sáo xoắn 8 x 1.25mm V Lớp phủ | AG3YLU 33XJ11 131130060829mm131133Số liệu thô90mm1.25mm6H8.10mm€100.17
OSG 1311300708 Đáy vòi có vòi xoắn ốc 10x1.25mm V Lớp phủ | AG3YLV 33XJ12 131130070832mm131134Số liệu tốt100mm1.25mm6H9.70mm€116.83
OSG 1311300908 Đáy vòi ống sáo xoắn 12x1.25mm V Lớp phủ | AG3YLW 33XJ13 131130090842mm131134Số liệu tốt100mm1.25mm6H9.30mm€132.79
OSG 1311301008 Đáy vòi ống sáo xoắn 12x1.50mm V Lớp phủ | AG3YLX 33XJ14 131130100842mm131134Số liệu tốt100mm1.50mm6H9.30mm€140.23
OSG 1301300508 Đáy vòi có vòi xoắn ốc 1/4 inch x 20 V Lớp phủ | AG4AHW 33XH96 13013005081"130133UNC80mm202B0.255 "€84.71
OSG 1301300608 Đáy ống thổi sáo xoắn ốc 1/4 inch x 28 V Lớp phủ | AG4AHX 33XH97 13013006081"130133UNF80mm282B0.255 "€88.53
OSG 1301300708 Đáy vòi có vòi xoắn ốc 5/16 Inch x 18 V Lớp phủ | AG4AHY 33XH98 13013007081.125 "130133UNC90mm182B0.318 "€92.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1311301208 Lớp phủ Sáo xoắn ốc đáy 14 x 1.50mm V
€186.41 /đơn vị