Osg 1294901 | Ổ Cắm Tap Spiral Point 1/4 Inch X 20 S/o | 33yh45 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1294901 Đầu cắm vòi xoắn ốc 1/4 inch x 20 S/o | AG4DZD 33YH45

OSG 1294901 Đầu cắm điểm xoắn ốc 1/4 inch x 20 S/o

Trong kho
Khoản mục: AG4DZD phần: 1294901Tham chiếu chéo: 33YH45

Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€63.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcÔxít hơi nước
Danh sách số917
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể4"
Pitch20
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.255 "
Kích thước máy1 / 4 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1"
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.Kết thúcDanh sách sốKích thước máyNhấn vào KiểuĐộ dài chủ đềLoại sợiVật chấtGiá cả
OSG 1115710001 Đầu cắm vòi xoắn ốc 2.5x0.45mm S / o | AG4BVJ 33XT93 11157100013.58mmÔxít hơi nước344NIM2.5Phích cắm13mmSố liệu thôVC-10€65.59
OSG 1115710008 Đầu vòi xoắn ốc 2.5x0.45mm Ticn | AG4BVK 33XT94 11157100083.58mmTiCN344NIM2.5Phích cắm13mmSố liệu thôVC-10€79.94
OSG 1115710108 Đầu cắm vòi xoắn ốc 3x0.50mm Ticn | AG4BVL 33XT95 11157101083.58mmTiCN344NIM3Phích cắm16mmSố liệu thôVC-10€57.82
OSG 1115710208 Đầu cắm vòi xoắn ốc 4x0.70mm Ticn | AG4BVM 33XT96 11157102084.10mmTiCN344NIM4Phích cắm19mmSố liệu thôVC-10€48.97
OSG 1115710308 Đầu cắm vòi xoắn ốc 5x0.80mm Ticn | AG4BVN 33XT97 11157103085.00mmTiCN344NIM5Phích cắm22mmSố liệu thôVC-10€48.94
OSG 1115710408 Đầu cắm vòi xoắn ốc 6 x 1.00mm Ticn | AG4BVP 33XT98 11157104086.50mmTiCN344NIM6Phích cắm25mmSố liệu thôVC-10€63.92
OSG 1115710508 Đầu cắm vòi xoắn ốc 8 x 1.25mm Ticn | AG4BVQ 33XT99 11157105088.10mmTiCN344NIM8Phích cắm29mmSố liệu thôVC-10€69.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1294901 Đầu cắm điểm xoắn ốc 1/4 inch x 20 S/o
€63.47 /đơn vị