Osg 1252601 | Ống Tap 3/4 Inch 14 Pitch Nptf | 33zm74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1252601 Vòi vòi 3/4 inch 14 Pitch Nptf | AG4JQC 33ZM74

OSG 1252601 Ống vòi 3/4 inch 14 Pitch Nptf

Trong kho
Khoản mục: AG4JQC phần: 1252601Tham chiếu chéo: 33ZM74

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€184.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi ống
Kết thúcÔxít hơi nước
Danh sách sốS125
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo5
Chiều dài tổng thể3.25 "
Pitch14
Chân Địa.0.906 "
Kích thước máy3 / 4 "
Nhấn vào KiểuPipe
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.375 "
Loại sợiNPTF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcDanh sách sốLoại sợiGiá cả
OSG 1312100 Ống Tap 3/4 Inch 14 Pitch Nptf | AG4JND 33ZM28 1312100Tươi108GNPTF€286.62
OSG 1312101 Pipe Tap 3/4 Inch 14 Pitch Nptf | TUỔI 4JNE 33ZM29 1312101Ôxít hơi nước108GNPTF€252.89
Vòi ống OSG 1252500 3/4 inch 14 Pitch Npt | AG4JPY 33ZM70 1252500TươiS125NPT€198.87
OSG 1252501 Ống Tap 3/4 Inch 14 Pitch Npt | AG4JPZ 33ZM71 1252501Ôxít hơi nướcS125NPT€195.08
OSG 1252600 Pipe Tap, Kích thước 3/4 ", 14 Pitch, NPTF Thread | AG4JQB 33ZM73 1252600TươiS125NPTF€200.22
OSG 1200600500 Pipe Tap 3/4 inch 14 Pitch Nptf | AG4JQQ 33ZM86 1200600500Tươi12006NPTF€188.24
OSG 1200601000 Ống Tap 3/4 Inch 14 Pitch Nptf | AG4JQW 33ZM91 1200601000Tươi12006NPTF€188.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1252601 Ống vòi 3/4 inch 14 Pitch Nptf
€184.60 /đơn vị