vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

STARRETT B565G Pin ổ đĩa bằng đồng thau Punch 1/4 inch Mẹo 4 inch Chiều dài | AC8HQK 3AET7 / 12471

STARRETT B565G Ổ cắm chốt bằng đồng thau Đầu 1/4 inch Chiều dài 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8HQK phần: B565GTham chiếu chéo: 3AET7 / 12471
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
€18.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐục ghim ổ đĩa bằng đồng thau
Xây dựngBrass Punch w / Knurled Grip
Thiết kế1 mảnh
Chiều dài4"
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS9017208080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Kích thước đóng dấu trên đầu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXây dựngThiết kếChiều dàiKích thước mẹoGiá cả
STARRETT B248D Đục chân bằng đồng thau 5/16 inch Mẹo 8 inch Chiều dài | AC8HQA 3AER7 / 12462 B248DĐồng thau Punch w / Tay nắm thép đenMảnh ghép8"5 / 16 "€26.01
STARRETT B565C Đục chân bằng đồng thau 1/8 inch Mẹo 4 inch Chiều dài | AC8HQF 3AET3 / 12467 B565CBrass Punch w / Knurled Grip1 mảnh4"1 / 8 "€18.89
STARRETT B565D Đục chân bằng đồng thau 5/32 inch Mẹo 4 inch Chiều dài | AC8HQG 3AET4 / 12468 B565DBrass Punch w / Knurled Grip1 mảnh4"5 / 32 "€19.78
STARRETT B565E Đục chân bằng đồng thau 3/16 inch Mẹo 4 inch Chiều dài | AC8HQH 3AET5 / 12469 B565EBrass Punch w / Knurled Grip1 mảnh4"3 / 16 "€19.07
STARRETT B565H Đục chân bằng đồng thau 5/16 inch Mẹo 4 inch Chiều dài | AC8HQL 3AET8 / 12472 B565HBrass Punch w / Knurled Grip1 mảnh4"5 / 16 "€19.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

STARRETT B565G Ổ cắm chốt bằng đồng thau Đầu 1/4 inch Chiều dài 4 inch
€18.80 /đơn vị