vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1251700 Ống Vòi Ống 3/8 Inch x 18 Sáng | AG3NQP 33PD20

OSG 1251700 Vòi Vòi Ống 3/8 Inch x 18 Sáng

Trong kho
Khoản mục: AG3NQP phần: 1251700Tham chiếu chéo: 33PD20
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
€101.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi ống
Kết thúcTươi
Danh sách sốS125
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2 9 / 16 "
Pitch18
Chân Địa.0.531 "
Kích thước máy3 / 8 "
Nhấn vào KiểuPipe
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 1 / 16 "
Loại sợiNPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8207406000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyMụcDanh sách sốNhấn vào KiểuĐộ dài chủ đềLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểGiá cả
OSG 1009400 Vòi sáo thẳng Đáy 1/2 inch x 13 Sáng | AG3NPF 33PC88 10094001 / 2 "Vòi sáo thẳng101HChạm đáy1 21 / 32 "UNC43.375 "€38.61
OSG 1013800 Sáo Thẳng Tap Bottoming # 6x32 Bright | AG3NPG 33PC89 1013800#6Vòi sáo thẳng102Chạm đáy11 / 16 "UNC32"€12.68
Đầu cắm vòi thổi thẳng OSG 1068400 # 8x32 Bright | AG3NPK 33PC92 1068400#8Vòi sáo thẳng104Phích cắm3 / 4 "UNC22.125 "€15.02
OSG 1141400 Vòi sáo thẳng Đáy 3/8 inch x 16 Sáng | AG3NQD 33PD10 11414003 / 8 "Vòi sáo thẳng101Chạm đáy1.25 "UNC42 15 / 16 "€18.91
OSG 1146100 Ống sáo thẳng Cắm 1 inch x 8 Sáng | AG3NQE 33PD11 11461001"Vòi sáo thẳng101Phích cắm2.5 "UNC45.125 "€170.90
OSG 1202400 Spiral Point Tap Plug # 6x32 Bright | AG3NQF 33PD12 1202400#6Tap điểm xoắn ốc105Phích cắm11 / 16 "UNC22"€15.62
OSG 1205700 Spiral Point Tap Bottoming # 2x56 Bright | AG3NQG 33PD13 1205700#2Tap điểm xoắn ốc105BChạm đáy7 / 16 "UNC21.75 "€32.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1251700 Vòi Vòi Ống 3/8 Inch x 18 Sáng
€101.13 /đơn vị