Osg 1111600803 | Ổ cắm điểm xoắn ốc 8 X 1.25mm Nitride | 33xz88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1111600803 Đầu vòi xoắn ốc 8 x 1.25mm Nitride | AG4CUP 33XZ88

OSG 1111600803 Ổ cắm vòi xoắn ốc 8 x 1.25mm Nitride

Trong kho
Khoản mục: AG4CUP phần: 1111600803Tham chiếu chéo: 33XZ88
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
€35.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcNitrat
Danh sách số11116
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể90mm
Pitch1.25mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD5
Chân Địa.8.10mm
Kích thước máyM8
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề29mm
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207400000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềLoại sợiGiá cả
OSG 1111600103 Đầu cắm vòi xoắn ốc 3x0.50mm Nitride | AG4CUK 33XZ84 111160010356mm0.50mmD33.58mmM316mmSố liệu thô€35.65
OSG 1111600303 Đầu cắm vòi xoắn ốc 4x0.70mm Nitride | AG4CUL 33XZ85 111160030363mm0.70mmD44.10mmM419mmSố liệu thô€31.75
OSG 1111600403 Đầu cắm vòi xoắn ốc 5x0.80mm Nitride | AG4CUM 33XZ86 111160040370mm0.80mmD45.00mmM522mmSố liệu thô€31.75
OSG 1111600503 Đầu cắm vòi xoắn ốc 6 x 1.00mm Nitride | AG4CUN 33XZ87 111160050380mm1.00mmD56.50mmM625mmSố liệu thô€30.57
OSG 1111600903 Đầu cắm vòi xoắn 10x1.25mm Nitride | AG4CUQ 33XZ89 1111600903100mm1.25mmD59.70mmM1032mmSố liệu tốt€49.56
OSG 1111601003 Đầu cắm vòi xoắn ốc 10x1.50mm Nitride | AG4CUR 33XZ90 1111601003100mm1.50mmD69.70mmM1032mmSố liệu thô€49.56
OSG 1111601103 Đầu vòi xoắn ốc 12x1.25mm Nitride | AG4CUT 33XZ91 1111601103100mm1.25mmD59.30mmM1242mmSố liệu tốt€59.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1111600803 Ổ cắm vòi xoắn ốc 8 x 1.25mm Nitride
€35.65 /đơn vị