<span Class='notranslate'>Osg </span> 1101511805 | Spiral Point Tap Plug 5/16-24 Tin 3 Flutes | 33xx86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1101511805 Đầu vòi xoắn ốc 5 / 16-24 TiN 3 Sáo | AH3ZEA 33XX86

OSG 1101511805 Đầu cắm điểm xoắn ốc 5/16-24 TiN 3 me

Trong kho
Khoản mục: AH3ZEA phần: 1101511805Tham chiếu chéo: 33XX86

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€34.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTập
Loại thứ nguyênInch
Kết thúcTiN
Danh sách số11015
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo3
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể2 23 / 32 "
Chân Địa.0.318 "
Nhấn vào KiểuĐiểm xoắn ốc
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.125 "
Kích thước chủ đề5 / 16 "-24
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhấn vào Nhóm: Nhấn
  • Giới hạn đường kính sân: H11

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại thứ nguyênDanh sách sốChiều dài tổng thểChân Địa.Độ dài chủ đềKích thước chủ đềLoại sợiGiá cả
OSG 1731905 Đầu nối vòi xoắn ốc 3/4-16 TiN 3 sáo | AH3ZDY 33XV74 1731905Inch3004.25 "0.59 "2"3 / 4 "-16UNF€151.69
OSG 1101511105 Đầu nối vòi xoắn ốc 5/16-18 TiN 3 sáo | AH3ZDZ 33XW85 1101511105Inch110152 23 / 32 "0.318 "1.125 "5 / 16-18UNC€34.02
OSG 1111505705 Ổ cắm vòi xoắn ốc M12x1.25 TiN 3 sáo | AH3ZEB 33XY87 1111505705metric1111586mm9.30mm42mmM12 x 1.25Số liệu tốt€55.91
OSG 1242405 Đầu nối vòi xoắn ốc 1/2-13 TiN 3 sáo | AH3ZEK 33YF77 1242405Inch1053.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13UNC€45.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1101511805 Đầu cắm điểm xoắn ốc 5/16-24 TiN 3 me
€34.02 /đơn vị