vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OSG 1005112208 Vòi sáo thẳng được sửa đổi Đáy 3/8 inch x 16 Ticn | AG3NNX 33PC75

OSG 1005112208 Vòi sáo thẳng Đáy đã sửa đổi 3/8 inch x 16 Ticn

Trong kho
Khoản mục: AG3NNX phần: 1005112208Tham chiếu chéo: 33PC75
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
€91.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi sáo thẳng
Kết thúcTiCN
Danh sách số10051
Vật chấtXPM
Số lượng sáo5
Chiều dài tổng thể2 15 / 16 "
Pitch16
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH5
Chân Địa.0.286 "
Kích thước máy3 / 8 "
Nhấn vào KiểuĐã sửa đổi từ dưới lên
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.25 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS8207406000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngLoại thứ nguyênMụcChân Địa.Kích thước máyNhấn vào KiểuĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
OSG 1005111408 Vòi sáo thẳng được sửa đổi Đáy 1/4 inch x 20 Ticn | AG3NNW 33PC74 1005111408H5-Vòi sáo thẳng0.191 "1 / 4 "Đã sửa đổi từ dưới lên1"-€76.79
OSG 1005113008 Vòi sáo thẳng được sửa đổi Đáy 1/2 inch x 13 Ticn | AG3NNY 33PC76 1005113008H5-Vòi sáo thẳng0.275 "1 / 2 "Đã sửa đổi từ dưới lên1 21 / 32 "-€138.56
OSG 1105100408 Vòi sáo thẳng có sửa đổi Đáy 6 x 1.00mm Ticn | AG3NPN 33PC95 1105100408D5-Vòi sáo thẳng4.85mmM6Đã sửa đổi từ dưới lên25mm-€72.33
OSG 1105100708 Vòi sáo thẳng có sửa đổi Đáy 10x1.50mm Ticn | AG3NPP 33PC96 1105100708D6-Vòi sáo thẳng7.20mmM10Đã sửa đổi từ dưới lên32mm-€90.29
OSG 1005112008 Straight Flute Tap Mod Bottom 5 / 16-24 TiCN | AH3ZEM 33YH79 1005112008-InchTập0.318 "-Sáo thẳng (Tay)1.125 "5 / 16 "-24€80.14
OSG 1105301208 Sáo thẳng vòi M16 x 2.00 TiCN 5 Sáo | AH3ZEN 33YJ88 1105301208-metricTập12.00mm-Sáo thẳng (Tay)46mmM16-2.00€198.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSG 1005112208 Vòi sáo thẳng Đáy đã sửa đổi 3/8 inch x 16 Ticn
€91.70 /đơn vị