M51050.030.0010 | Ổ cắm Cap Vít Inox tiêu chuẩn M3 X 0.50x10, 50pk | 22ty49 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR M51050.030.0010 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M3 x 0.50X10, 50PK | AB7DAD 22TY49

APPROVED VENDOR M51050.030.0010 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn M3 x 0.50X10, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AB7DAD phần: M51050.030.0010Tham chiếu chéo: 22TY49 / 42GP11

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€5.76 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu ổ cắm theo hệ mét
Kích thước Dia./ThreadM3 x 0.5
Kích thước ổ đĩa2.5mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.5.5mm
Chiều cao đầu3mm
Loại đầuTiêu chuẩn
Chiều dài dưới đầu10mm
Vật chấtThép không gỉ A2
Min. Sức căng85,000 để 150,000
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Dia đề.M3
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề10mm
Kích thước chủ đề0.50mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.01
Chiều rộng tàu (cm)16.69
Mã HS7318158030
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.030.0010 Vít nắp ổ cắm Thép không gỉ tiêu chuẩn M3 x 0.50X10, 50PK
€5.76 /đóng gói