Orion 710060-01000-0 | Dây nylon 3/16 inch Dia. 1000 feet | 35mp15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ORION 710060-01000-0 Dây nylon Đường kính 3/16 inch 1000 feet | AG6DGW 35MP15

ORION 710060-01000-0 Dây nylon Đường kính 3/16 inch 1000 feet

Trong kho
Khoản mục: AG6DGW phần: 710060-01000-0Tham chiếu chéo: 35MP15
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
€233.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây
Màutrắng
Chiều dài1000ft.
Kiện loạiquay cuồng
Cấu tạo dâyBím tóc rắn
Dây thừng Dia.3 / 16 "
Vật liệu dâyNylon
Hạng mục phụDây mục đích chung
Độ bền kéo792 lb
Giới hạn tải làm việc79 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.9
Chiều cao tàu (cm)18.73
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS5607504000

Chi tiết sản phẩm:

  • Thuộc tính hiệu suất: Tay cầm thoải mái
  • ,
  • Ứng dụng dây: Mục đích chung

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiDây thừng Dia.Độ bền kéoGiới hạn tải làm việcGiá cả
ORION 710040-00500-0 Dây nylon Đường kính 1/8 inch 500 feet | AG6DGV 35MP14 710040-00500-0500ft.1 / 8 "396 lb39 lb€97.28
ORION 710100-00500-0 Dây nylon Đường kính 5/16 inch 500 feet | AG6DGX 35MP16 710100-00500-0500ft.5 / 16 "1931 lb193 lb€279.27
ORION 710120-00500-0 Dây nylon Đường kính 3/8 inch 500 feet | AG6DGY 35MP17 710120-00500-0500ft.3 / 8 "2475 lb247 lb€296.94
ORION 710160-00500-0 Dây nylon Đường kính 1/2 inch 500 feet | AG6DGZ 35MP18 710160-00500-0500ft.1 / 2 "3960 lb396 lb€603.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ORION 710060-01000-0 Dây nylon Đường kính 3/16 inch 1000 feet
€233.15 /đơn vị