ORION 1-1/2 SCHEDULE 40 ỐNG ỐNG BLUELINE 1 1/2 Inch 10 Feet Polypropylene Blue
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pipe |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều dài | 10ft. |
Vật chất | polypropylene |
Tối đa Nhiệt độ. | 200 độ F |
Bên ngoài Dia. | 1.5 " |
Kích thước đường ống | 1.5 " |
Schedule | 40 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.67 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 307.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 3917220000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều dài | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Schedule | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LỊCH TRÌNH 80 ỐNG | vạch trắng | 5ft. | 1.05 " | 3 / 4 " | 80 | €164.97 | ||
1 LỊCH 80 PIPE | vạch trắng | 5ft. | 1.315 " | 1" | 80 | €66.41 | ||
2 LỊCH TRÌNH 40 ỐNG BLUELINE | Màu xanh da trời | 10ft. | 2" | 2" | 40 | €375.07 | RFQ
| |
3 LỊCH TRÌNH 40 ỐNG BLUELINE | Màu xanh da trời | 10ft. | 3" | 3" | 40 | €819.17 | RFQ
| |
4 Lịch 40 Blueline Pipe | Màu xanh da trời | 10ft. | 4" | 4" | 40 | €1,006.33 | RFQ
| |
11/2 LỊCH TRÌNH 80 ỐNG | - | - | - | - | - | €126.45 | ||
2 LỊCH 80 PIPE | - | - | - | - | - | €733.04 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.