<span Class='notranslate'>Orbis </span> Nso1215-7 Green | 8pjp1 Container | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ORBIS NSO1215-7 GREEN Container 12 Inch Length 15 Inch Width 7-1/2 Inch Height | AF4CBR 8PJP1

ORBIS NSO1215-7 GREEN Container 12 Inch Length 15 Inch Width 7-1/2 Inch Height

Trong kho
Khoản mục: AF4CBR phần: NSO1215-7 GREENTham chiếu chéo: 8PJP1
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
€33.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcContainer
Màumàu xanh lá
Chiều cao bên trong7"
Chiều dài bên trong9 13 / 32 "
Chiều rộng bên trong13 "
Tải trọng2.4 lb
Vật chấtnhựa
Chiều cao bên ngoài7.5 "
Chiều dài bên ngoài12 "
Chiều rộng bên ngoài15 "
Khối lượng0.48 cu. ft.
Dung lượng âm lượng0.48 cu. ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.06
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3923100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao bên ngoàiMàuChiều cao bên trongChiều dài bên ngoàiChiều rộng bên ngoàiKhối lượngChiều dài bên trongChiều rộng bên trongGiá cả
ORBIS SO4815-7 Thùng chứa tường màu xám Chiều dài 48 inch Chiều dài 15 inch Chiều rộng 40 Lb. | AC8NBZ 3CLV4 SO4815-7 Xám7.5 "màu xám6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "€102.64
ORBIS SO4815-7 Thùng chứa tường màu xanh lá cây 48 inch Chiều dài 15 inch Chiều rộng 40 Lb. | AC8NCA 3CLV5 SO4815-7 Xanh lục7.5 "màu xanh lá6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "€102.64
ORBIS SO4815-7 Thùng chứa tường màu xanh 48 inch Chiều dài 15 inch Chiều rộng 40 Lb. | AC8NCB 3CLV6 SO4815-7 Xanh lam7.5 "Màu xanh da trời6.25 "48 "15 "2.3 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "-
RFQ
ORBIS SO3215-7 Thùng chứa tường màu xám Chiều dài 32 inch Chiều dài 15 inch Chiều rộng 40 Lb. | AC8NCC 3CLV7 SO3215-7 Xám7.5 "màu xám6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "€79.76
ORBIS SO3215-7 Thùng chứa tường màu xanh lá cây 32 inch Chiều dài 15 inch Chiều rộng 40 Lb. | AC8NCD 3CLV8 SO3215-7 Xanh lục7.5 "màu xanh lá6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "€79.76
ORBIS SO3215-7 Thùng chứa tường màu xanh 32 inch Chiều dài 15 inch Chiều rộng 40 Lb. | AC8NCE 3CLV9 SO3215-7 Xanh lam7.5 "Màu xanh da trời6 21 / 32 "32 "15 "1.5 cu. ft.29 2 / 3 "13.25 "€79.76
ORBIS SO4815-11 Thùng chứa tường màu xám Chiều dài 48 inch Chiều rộng 15 inch Chiều rộng 40 Lb. | AC8NCF 3CLW1 SO4815-11 Xám10.75 "màu xám9.625 "48 "15 "3.5 cu. ft.45 2 / 3 "13.25 "€105.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ORBIS NSO1215-7 GREEN Container 12 Inch Length 15 Inch Width 7-1/2 Inch Height
€33.95 /đơn vị