ORBIS SO4815-7 Hộp đựng tường màu xanh lam Chiều dài 48 inch Chiều rộng 15 inch 40 Lb.
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Container tường |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao bên trong | 6.25 " |
Chiều dài bên trong | 45 2 / 3 " |
Chiều rộng bên trong | 13.25 " |
Tải trọng | 40 lb |
Vật chất | polyethylene |
Chiều cao bên ngoài | 7.5 " |
Chiều dài bên ngoài | 48 " |
Chiều rộng bên ngoài | 15 " |
Khối lượng | 2.3 cu. ft. |
Dung lượng âm lượng | 2.3 cu. ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 120.65 |
Chiều rộng tàu (cm) | 36.83 |
Mã HS | 3923100000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao bên ngoài | Màu | Chiều cao bên trong | Chiều dài bên ngoài | Chiều rộng bên ngoài | Khối lượng | Chiều dài bên trong | Chiều rộng bên trong | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO4815-7 Xám | 7.5 " | màu xám | 6.25 " | 48 " | 15 " | 2.3 cu. ft. | 45 2 / 3 " | 13.25 " | €102.64 | ||
SO4815-7 Xanh lục | 7.5 " | màu xanh lá | 6.25 " | 48 " | 15 " | 2.3 cu. ft. | 45 2 / 3 " | 13.25 " | €102.64 | ||
SO3215-7 Xám | 7.5 " | màu xám | 6 21 / 32 " | 32 " | 15 " | 1.5 cu. ft. | 29 2 / 3 " | 13.25 " | €79.76 | ||
SO3215-7 Xanh lục | 7.5 " | màu xanh lá | 6 21 / 32 " | 32 " | 15 " | 1.5 cu. ft. | 29 2 / 3 " | 13.25 " | €79.76 | ||
SO3215-7 Xanh lam | 7.5 " | Màu xanh da trời | 6 21 / 32 " | 32 " | 15 " | 1.5 cu. ft. | 29 2 / 3 " | 13.25 " | €79.76 | ||
SO4815-11 Xám | 10.75 " | màu xám | 9.625 " | 48 " | 15 " | 3.5 cu. ft. | 45 2 / 3 " | 13.25 " | €105.66 | ||
SO4815-11 Xanh lục | 10.75 " | màu xanh lá | 9.625 " | 48 " | 15 " | 3.5 cu. ft. | 45 2 / 3 " | 13.25 " | €105.66 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.