OPTREL Mũ hàn K6804 Màu xanh 4 5 đến 13
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mũ bảo hiểm hàn tối |
Điều khiển ADF | Analog |
Tuổi thọ pin | 2500 giờ. |
Loại Pin | Lithium |
Màu | Xanh nhẹ |
Đồ họa | Không áp dụng |
Mũ đội đầu | Ratchet |
Bóng râm ống kính | 4, 5 đến 13 |
Vật chất | Zytel ST |
Số lượng cảm biến hồ quang | 2 |
Chiều cao tấm | 3-9 / 16 " |
Chiều rộng tấm | 4-1 / 3 " |
Nguồn điện | Pin có hỗ trợ năng lượng mặt trời |
Nhìn xung quanh | 2 "x 4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.98 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 23.37 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.42 |
Mã HS | 6506103075 |
Quốc gia | CH |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.