OPTREL K6501 Welding Helmet, 9 To 13 Shade Levels, Solar Assist Battery, Red
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mũ bảo hiểm hàn tối |
Điều khiển ADF | Analog |
Tuổi thọ pin | 2500 giờ. |
Loại Pin | Lithium |
Màu | đỏ |
Đồ họa | Không áp dụng |
Mũ đội đầu | Ratchet |
Bóng râm ống kính | 4, 9 đến 13 |
Vật chất | Zytel ST |
Số lượng cảm biến hồ quang | 2 |
Chiều cao tấm | 3-9 / 16 " |
Chiều rộng tấm | 4-1 / 3 " |
Nguồn điện | Pin có hỗ trợ năng lượng mặt trời |
Nhìn xung quanh | 2 "x 4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.98 |
Chiều cao tàu (cm) | 26.67 |
Chiều dài tàu (cm) | 26.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 23.11 |
Mã HS | 6506103075 |
Quốc gia | CH |
A. This helmet features a grind mode with an auto darkening characteristics to allow more productivity since the user need not to remove the helmet and the shade gets adjusted accordinging to welding needs.
A. The welding shield helmets prevent flash burn on the eyes of the users. The higher the number, the darker the shade will be.
A. You can adjust the shade setting by using the adjustment knob located on the left side of the units. It permits the welder to regulate the intensity of shade or darkness depending on the type of welding applications they are performing.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.