Optimum 5tnz8 | Lưỡi Cưa Tròn 10 Inch 180 Răng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OPTIMUM 5TNZ8 Lưỡi cưa tròn 10 inch 180 răng | AE6KNG

OPTIMUM 5TNZ8 Lưỡi Cưa Tròn 10 Inch 180 Răng

Trong kho
Khoản mục: AE6KNG phần: 5TNZ8
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
€285.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi cưa lạnh
Lỗ trồng cây32mm
Lưỡi Dia.10 "
Loại lưỡiCắt kim loại
Độ sâu cắtỐng 1-7 / 8 "rắn, 2-15 / 16"
Kim cương KnockoutKhông
Góc móc10 Degrees
Vết cắt0.078 "
Tối đa RPM500
Số răng180
Độ dày tấm0.078 "
Chất liệu TipThép
Mài răngATB

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8202200030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLưỡi Dia.Độ sâu cắtSố răngĐộ dày tấmGiá cả
OPTIMUM 5TNZ6 Lưỡi cưa tròn 9 inch 180 răng | AE6KNE 5TNZ69"Ống 1-3 / 8 "rắn, 2-7 / 16"1800.078 "€269.96
OPTIMUM 5TNZ7 Lưỡi cưa tròn 9 inch 120 răng | AE6KNF 5TNZ79"Ống 1-3 / 8 "rắn, 2-7 / 16"1600.078 "€269.06
OPTIMUM 5TPA0 Lưỡi cưa tròn 10 inch 78 răng | AE6KPW 5TPA010 "Ống 1-7 / 8 "rắn, 2-15 / 16"780.078 "€296.05
TỐI ƯU 5TPA1 Lưỡi cưa tròn 14 inch 280 răng | AE6KPX 5TPA114 "2 "Rắn, 4-5/16" ống2800.098 "€557.59
OPTIMUM 5TPA2 Lưỡi cưa tròn 14 inch 180 răng | AE6KPY 5TPA214 "2 "Rắn, 4-5/16" ống1800.098 "€627.30
OPTIMUM 5TPA3 Lưỡi cưa tròn 14 inch 120 răng | AE6KPZ 5TPA314 "2 "Rắn, 4-5/16" ống1200.098 "€519.58
OPTIMUM 5TPA4 Lưỡi cưa tròn 14 inch 60 răng | AE6KQA 5TPA414 "2 "Rắn, 4-5/16" ống600.098 "€560.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OPTIMUM 5TNZ8 Lưỡi Cưa Tròn 10 Inch 180 Răng
€285.40 /đơn vị