Onsrud 37-29 | Dụng Cụ Khắc Cacbua 0.040 Inch 30 Độ | 4kpk4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ONSRUD 37-29 Công cụ khắc Carbide 0.040 Inch 30 độ | AD8KEC 4KPK4

ONSRUD 37-29 Công cụ khắc cacbua 0.040 inch 30 độ

Trong kho
Khoản mục: AD8KEC Mẫu: 37-29Tham chiếu chéo: 4KPK4
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
€43.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ khắc
góc30 Degrees
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcĐộc thân
Kết thúcTươi
Chiều dài cắt1 / 2 "
Vật chấtCacbua rắn
Số lượng sáo1
Chiều dài tổng thể2"
Chân Địa.1 / 4 "
Hình dạngHình nón
Mẹo Dia.0.040

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207706060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhgócGiá cả
ONSRUD 37-01 Công cụ khắc Carbide 0.005 Inch 60 độ | AD8KDP 4KPJ1 37-0160 Degrees€40.03
ONSRUD 37-03 Công cụ khắc Carbide 0.010 Inch 60 độ | AD8KDQ 4KPJ2 37-0360 Degrees€37.68
ONSRUD 37-05 Công cụ khắc Carbide 0.020 Inch 60 độ | AD8KDR 4KPJ3 37-0560 Degrees€38.60
ONSRUD 37-07 Công cụ khắc Carbide 0.030 Inch 60 độ | AD8KDT 4KPJ4 37-0760 Degrees€40.11
ONSRUD 37-09 Công cụ khắc Carbide 0.040 Inch 60 độ | AD8KDU 4KPJ5 37-0960 Degrees€39.80
ONSRUD 37-11 Công cụ khắc Carbide 0.060 Inch 60 độ | AD8KDV 4KPJ6 37-1160 Degrees€41.86
ONSRUD 37-15 Công cụ khắc Carbide 0.090 Inch 60 độ | AD8KDW 4KPJ7 37-1560 Degrees€40.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ONSRUD 37-29 Công cụ khắc cacbua 0.040 inch 30 độ
€43.61 /đơn vị