Omron V-15g-d | Công Tắc Mini Snap 15a 1 Nút 1 Nc | 5jec0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc chụp ảnh mini OMRON V-15G-D 15a 1 Không 1 Nút Nc | AE4CEY 5JEC0

OMRON V-15G-D Nút Chụp Mini 15a 1 No 1 Nc

Trong kho
Khoản mục: AE4CEY phần: V-15G-DTham chiếu chéo: 5JEC0
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
€3.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc hành động Snap thu nhỏ
Chiều dài thiết bị truyền động1"
Đăng ký thông tinSPDT
Đánh giá hiện tại15A
Du lịch khác biệt0.012 "
Chiều cao0.625 "
Vật liệu vỏVỏ và nắp bằng nhựa nhiệt dẻo
Chiều dài1.09 "
Tối đa Pretravel0.047 "
Kích thước lắp0.875 "Trung tâm
Lực lượng điều hành7.05 oz.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 185 độ F
Đi du lịch0.051 "
Lực lượng phát hành2.32 oz.
Kiểu cuốiKết nối nhanh 3/16 "
Loại thiết bị truyền độngnút
Xếp hạng điện áp125 / 250 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8536509040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực lượng phát hànhChiều dài thiết bị truyền độngĐánh giá hiện tạiLoại thiết bị truyền độngDu lịch khác biệtTối đa PretravelLực lượng điều hànhNhiệt độ hoạt động. Phạm viGiá cả
Công tắc mini OMRON V-15G6-D 15a 1 No 1 Nc Con lăn dài | AE4CFE 5JEC6 V-15G6-D1.16 oz.1"15ACon lăn dài0.031 "0.126 "4.41 oz.-13 độ đến 185 độ F€4.96
Công tắc chụp nhỏ OMRON V-10G2 Cần bản lề 10a Spdt | AF2PMJ 6X292 V-10G20.25 oz.27.4 +/- 0.8 mm10ABản lề đòn bẩy0.76mm0.125 "1.31 oz.-40 độ đến 150 độ C€3.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON V-15G-D Nút Chụp Mini 15a 1 No 1 Nc
€3.14 /đơn vị