Omron My4n-ac220/240(s) | Rơle 14pin 4pdt 5a 240vac | 1ycu3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rơ le OMRON MY4N-AC220 / 240 (S) 14pin 4pdt 5a 240vac | AB4HWP 1YCU3

OMRON Rơle MY4N-AC220/240(S) 14pin 4pdt 5a 240vac

Trong kho
Khoản mục: AB4HWP phần: MY4N-AC220 / 240 (S)Tham chiếu chéo: 1YCU3

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€18.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt lại
Loại cơ sởSquare
Xếp hạng cuộn dây VA0.9 để 1.1
Cuộn dây Volts240 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)5
Đăng ký thông tin4PDT
Tài liệu liên hệNiken bạc
Liên hệ Xếp hạng5A @ 250VAC / 30VDC
Hz50/60
Gắn kếtĐầu nối ổ cắm hoặc hàn
Pins14
Đẩy để kiểm traHướng dẫn sử dụng
Ổ cắmMfr. Số PYF14AE
Mã ổ cắmG
Status IndicatorLED

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536490080
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn kếtLoại cơ sởXếp hạng cuộn dây VAPinsĐẩy để kiểm traỔ cắmTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Đăng ký thông tinGiá cả
Rơ le OMRON G2R-1-SN-AC240 (S) 5 chân Spdt 10a 240vac | AB4HUP 1YCL2 G2R-1-SN-AC240 (S)Bảng mạch inSquare0.95Hướng dẫn sử dụngMfr. Số P2RF-05-E10SPDT€31.93
Rơ le OMRON G2R-2-SN-AC240 (S) 8 chân Dpdt 5a 240vac | AB4HVF 1YCN8 G2R-2-SN-AC240 (S)Bảng mạch inSquare0.98Hướng dẫn sử dụngMfr. Số P2RF-08-E5ĐPDT€28.57
Rơ le OMRON MJN2C-N-AC240 8 chân Dpdt 10a 240vac | AB4HVN 1YCP6 MJN2C-N-AC240Bảng điều khiểnSquare1.78Hướng dẫn sử dụngMfr. Số PTF11PC10ĐPDT€48.63
Rơ le OMRON MY2N-AC220 / 240 (S) 8 chân Dpdt 10a 240vac | AB4HVU 1YCR2 MY2N-AC220 / 240 (S)Ổ cắm hình vuôngSquare0.9 để 1.18Hướng dẫn sử dụngMfr. Số PYF08A-E10ĐPDT€17.50
Rơ le OMRON LY3N-AC240 11pin 3pdt 10a 240vac | AB4HVZ 1YCR7 LY3N-AC240Ổ cắm hình vuôngSquare1.6 để 211Hướng dẫn sử dụngMfr. Số PTF11A103PDT€28.94
Rơ le OMRON MJN3C-N-AC240 11pin 3pdt 10a 240vac | AB4HWD 1YCT2 MJN3C-N-AC240Bảng điều khiểnSquare211Hướng dẫn sử dụngMfr. Số PTF11PC103PDT€42.55
Rơ le OMRON MY3N-AC220 / 240 11pin 3pdt 5a 240vac | AB4HWJ 1YCT7 MY3N-AC220 / 240Đầu nối ổ cắm hoặc hànSquare0.9 để 1.111Hướng dẫn sử dụngMfr. Số PYF11A53PDT€25.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON Rơle MY4N-AC220/240(S) 14pin 4pdt 5a 240vac
€18.51 /đơn vị