Omron My3f-dc24 | Rơle 11pin 3pdt 5a 24vdc | 1ydb1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rơ le OMRON MY3F-DC24 11Pin 3PDT 5A 24VDC | AB4HYP 1YDB1

OMRON Rơ le MY3F-DC24 11Pin 3PDT 5A 24VDC

Trong kho
Khoản mục: AB4HYP phần: MY3F-DC24Tham chiếu chéo: 1YDB1
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
€18.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt lại
Xếp hạng cuộn dây VA0.9
Cuộn dây Volts24 VDC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)5
Đăng ký thông tin3PDT
Tài liệu liên hệNiken bạc
Liên hệ Xếp hạng5A @ 220VAC / 24VDC
HP@120V1/6
HP@240V1/6
Hz50/60
Gắn kếtMặt bích hàng đầu
Pins11
Status IndicatorKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8536490080
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng cuộn dây VACuộn dây VoltsTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Đăng ký thông tinLiên hệ Xếp hạngPinsGiá cả
OMRON MY2F-AC110 / 120 Relay 8Pin DPDT 10A 120VAC | AB4HYF 1YDA2 MY2F-AC110 / 1200.9 để 1.1120 VAC10ĐPDT5A @ 220VAC / 24VDC8€12.21
Rơ le OMRON MY2F-AC220 / 240 8Pin DPDT 10A 240VAC | AB4HYG 1YDA3 MY2F-AC220 / 2400.9 để 1.1240 VAC10ĐPDT5A @ 220VAC / 24VDC8€15.79
Rơ le OMRON MY3F-AC24 11Pin 3PDT 5A 24VAC | AB4HYQ 1YDB2 MY3F-AC241 để 1.224 VAC53PDT5A @ 220VAC / 24VDC11€16.62
Rơ le OMRON MY4F-AC24 14Pin 4PDT 5A 24VAC | AB4HZB 1YDC3 MY4F-AC241 để 1.224 VAC54PDT3A @ 220VAC / 24VDC14€16.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON Rơ le MY3F-DC24 11Pin 3PDT 5A 24VDC
€18.47 /đơn vị