APPROVED VENDOR H104 5 / 8x10 Thanh ren mạ vàng 5 / 8-11x10 Feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh ren |
Lớp | 2 |
Màu | Gói Vàng |
Kết thúc | Mạ vàng |
Vật chất | Thép carbon thấp |
Chiều dài tổng thể | 10ft. |
Độ cứng Rockwell | Không được đánh giá |
Nhiệt độ. Phạm vi | Không được đánh giá |
Độ bền kéo | 58,853 Lbs. |
Hướng luồng | Tay Phải |
Kích thước chủ đề | 5 / 8-11 |
Loại sợi | UNC |
Yield Strength | 39,885 psi |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.76 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.6 |
Mã HS | 7318155056 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.