Omron H5cx-an Ac100-240 | Rơle hẹn giờ 9999 Hr. 13 Chân 5a Spdt 120v | 5fyf9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rơ le hẹn giờ OMRON H5CX-AN AC100-240 9999 Hr. 13 Pin 5a Spdt 120v | AE3TUV 5FYF9

OMRON Rơle hẹn giờ H5CX-AN AC100-240 9999 Hr. 13 Chân 5a Spdt 120v

Trong kho
Khoản mục: AE3TUV Model: H5CX-AN AC100-240Tham chiếu chéo: 5FYF9
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
€280.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle thời gian
Loại cơ sởĐinh ốc
Xếp hạng cuộn dây VA6.2
Cuộn dây Volts120 VAC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)5A
Đăng ký thông tinSPDT
Tài liệu liên hệHợp kim bạc
Giao diệnLCD 7 đoạn
Chức năng2 Độ trễ khi bật tín hiệu, 2 Độ trễ khi bật nguồn, 2 Chu kỳ lặp lại, Độ trễ tắt tín hiệu, Khoảng thời gian, Tích lũy, Chu kỳ bật / tắt, Bộ hẹn giờ đôi khi khởi động / tắt-khởi động
Hz50/60
Tối đa Cài đặt thời gian9999 giờ.
Min. Cài đặt thời gian0.0001 giây.
Gắn kếtBảng điều khiển
Số chức năng1
Pins13
Status IndicatorLCD
Kiểu1/16 DIN, Màn hình kép, Đầu vít

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS9106907500
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn kếtLoại cơ sởXếp hạng cuộn dây VASố chức năngPinsCuộn dây VoltsTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Chức năngGiá cả
Rơ le hẹn giờ OMRON H3CA-A 9990 Hr. 11 Pin 3a Spdt 24v | AA8TZB 1A983 H3CA-ACắm hoặc Bảng điều khiểnOctal581124 đến 240VAC / 12 đến 240VDC3AVề độ trễ, Độ trễ khi tắt 1, Độ trễ khi tắt 2, Độ trễ khoảng thời gian, Chụp chu kỳ 1, Chu kỳ lặp lại Thời gian bật / tắt bằng nhau, Độ trễ khoảng thời gian / tắt tín hiệu, Độ trễ khi tắt / trễ tín hiệu€223.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON Rơle hẹn giờ H5CX-AN AC100-240 9999 Hr. 13 Chân 5a Spdt 120v
€280.18 /đơn vị