Omron H3ca-a | Rơle hẹn giờ 9990 Hr. 11 Chân 3a Spdt 24v | 1a983 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rơ le hẹn giờ OMRON H3CA-A 9990 Hr. 11 Pin 3a Spdt 24v | AA8TZB 1A983

OMRON Rơle hẹn giờ H3CA-A 9990 Hr. 11 Chân 3a Spdt 24v

Trong kho
Khoản mục: AA8TZB phần: H3CA-ATham chiếu chéo: 1A983
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
€238.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle thời gian
Phương pháp điều chỉnhCông tắc vòng quay
Loại cơ sởOctal
Xếp hạng cuộn dây5VA
Xếp hạng cuộn dây VA5
Cuộn dây Volts24 đến 240VAC / 12 đến 240VDC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)3A
Đăng ký thông tinSPDT
Tài liệu liên hệHợp kim bạc
Kết nối điệnỔ cắm
Chức năngVề độ trễ, Độ trễ khi tắt 1, Độ trễ khi tắt 2, Độ trễ khoảng thời gian, Chụp chu kỳ 1, Chu kỳ lặp lại Thời gian bật / tắt bằng nhau, Độ trễ khoảng thời gian / tắt tín hiệu, Độ trễ khi tắt / trễ tín hiệu
Hz50/60
Tối đa Cài đặt thời gian9990 giờ.
Min. Cài đặt thời gian0.1 giây.
Gắn kếtCắm hoặc Bảng điều khiển
Số chức năng8
Chức năng vận hành1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Pins11
Ổ cắm6X156, 1EGP2, 1EGP4
Mã ổ cắmB
Status IndicatorLCD

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536490050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn kếtLoại cơ sởXếp hạng cuộn dây VASố chức năngPinsCuộn dây VoltsTiếp điểm Amp Rating (Điện trở)Chức năngGiá cả
Rơ le hẹn giờ OMRON H5CX-AN AC100-240 9999 Hr. 13 Pin 5a Spdt 120v | AE3TUV 5FYF9 H5CX-AN AC100-240Bảng điều khiểnĐinh ốc6.2113120 VAC5A2 Độ trễ khi bật tín hiệu, 2 Độ trễ khi bật nguồn, 2 Chu kỳ lặp lại, Độ trễ tắt tín hiệu, Khoảng thời gian, Tích lũy, Chu kỳ bật / tắt, Bộ hẹn giờ đôi khi khởi động / tắt-khởi động€294.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON Rơle hẹn giờ H3CA-A 9990 Hr. 11 Chân 3a Spdt 24v
€238.17 /đơn vị