Omron E3s-cr61 | Cảm biến quang điện 9.84 feet Npn/pnp | 2uuk7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm biến quang điện OMRON E3S-CR61 9.84 Feet Npn / pnp | AC3MVM 2UUK7

OMRON Cảm biến quang điện E3S-CR61 9.84 feet Npn/pnp

Trong kho
Khoản mục: AC3MVM phần: E3S-CR61Tham chiếu chéo: 2UUK7
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
€612.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến quang điện
Vật liệu cơ thểKẽm đúc
Loại mạchNPN / PNP
Độ sâu0.8 "
Kết nối điệnCáp có dây trước 2m
Đánh giá IP67
Chiều dài1.97 "
Nguồn sángdẫn màu đỏ
Tối đa Tải hiện tại40mA
Tối đa Khoảng cách cảm biến9.84 ft.
Tối thiểu. Kích thước đối tượngĐường kính 75mm. Mờ mịt
NEMA Đánh giá4X, 6P
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-25 độ đến 55 độ C
Chế độ hoạt độngCó thể lựa chọn Sáng hoặc Tối
Nguồn điện10 đến 30 VDC
Thời gian đáp ứng1 mili giây.
Phương pháp cảm biếnPhản xạ
Hình dạngRectangular
Chiều rộng0.8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8541408000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều dàiThời gian đáp ứngPhương pháp cảm biếnChiều rộngGiá cả
Cảm biến quang điện OMRON E3S-CD12 6.5 Bộ Npn / pnp | AC3MVN 2UUK9 E3S-CD121.97 "0.8 "2 mili giây.Khuếch tán phản xạ0.91 "€689.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON Cảm biến quang điện E3S-CR61 9.84 feet Npn/pnp
€612.11 /đơn vị