OMRON STI 70230-1222 Chiều cao bảo vệ rèm sáng 17.3 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rèm cửa màu sáng |
Xếp hạng liên hệ phụ trợ | 100mA @ 24VDC |
Loại mạch đầu ra phụ trợ | PNP |
Khoảng cách chùm | 0.786 " |
Máy phát kết nối cáp | M12, 5 chốt |
Chiều dài cáp | Không có cáp |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 2.33 " |
Vật liệu vỏ | Nhôm |
Điện áp đầu vào | 24 VDC |
Đánh giá IP | 65 |
Nguồn sáng | Đèn LED hồng ngoại 880nm |
Tối đa Khoảng cách cảm biến | 65 ft. |
NEMA Đánh giá | 4 |
Số tia | 22 |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | 14 độ đến 131 độ F |
Chiều cao tổng thể | 22.65 " |
Chiều cao được bảo vệ | 17.3 " |
Đặt lại loại | NC |
Thời gian đáp ứng | 23 đến 38 mili giây. |
Xếp hạng đầu ra an toàn | 500mA |
Chiều rộng | 2.08 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.71 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.46 |
Chiều dài tàu (cm) | 70.61 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.07 |
Mã HS | 8541408000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.