Omron Sti 44521-1060 | Công tắc khóa liên động an toàn 2nc 5a @ 100v | 2lch6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc khóa liên động an toàn OMRON STI 44521-1060 2nc 5a @ 100v | AC2MMG 2LCH6

OMRON STI 44521-1060 Công tắc khóa liên động an toàn 2nc 5a @ 100v

Trong kho
Khoản mục: AC2MMG Mẫu: 44521-1060Tham chiếu chéo: 2LCH6
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
€171.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn
Xếp hạng liên hệ AC1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V
Vật liệu cơ thểPolyester đầy thủy tinh
Kích thước ống dẫnM16
Kiểu kết nốiM16
Đăng ký thông tin2NC
Đánh giá liên hệ DC0.5A @ 250V, 2A @ 24V
Độ sâu2.95 "
Chiều cao1.14 "
Đánh giá IP67
NEMA Đánh giá6
Lực lượng điều hành1.35 lb
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-4 độ đến 176 độ F
Phong cáchPhím kích hoạt, Bộ truyền động 90 độ, Lưỡi thu nhỏ vận hành
Chiều rộng0.98 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536509065
Quốc giaDO

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Đầu có thể xoay, Chịu được Làm sạch bằng nước rửa

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐăng ký thông tinGiá cả
Công tắc khóa liên động an toàn OMRON STI 44521-1040 1no 1nc 5a @ 100v | AC2MMJ 2LCH8 44521-10401KHÔNG, 1NC-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON STI 44521-1060 Công tắc khóa liên động an toàn 2nc 5a @ 100v
€171.08 /đơn vị