OMRON STI 44521-1040 Công tắc khóa liên động an toàn 1no 1nc 5a@100v
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc khóa liên động an toàn |
Xếp hạng liên hệ AC | 1A @ 500V, 2A @ 250V, 5A @ 100V |
Vật liệu cơ thể | Polyester đầy thủy tinh |
Kích thước ống dẫn | M16 |
Kiểu kết nối | M16 |
Đăng ký thông tin | 1KHÔNG, 1NC |
Đánh giá liên hệ DC | 0.5A @ 250V, 2A @ 24V |
Độ sâu | 2.95 " |
Chiều cao | 1.14 " |
Đánh giá IP | 67 |
NEMA Đánh giá | 6 |
Lực lượng điều hành | 1.35 lb |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -4 độ đến 176 độ F |
Phong cách | Phím kích hoạt, Bộ truyền động 90 độ, Lưỡi thu nhỏ vận hành |
Chiều rộng | 0.98 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 8536509065 |
Quốc gia | DO |
Sản phẩm | Mô hình | Đăng ký thông tin | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
44521-1060 | 2NC | €171.08 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.