Omron Sti 11054-0012 | Rơ le giám sát an toàn 100-240v 3pst-no | 2lcn2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rơ le giám sát an toàn OMRON STI 11054-0012 100-240v 3pst-no | AC2MNF 2LCN2

OMRON STI 11054-0012 Rơ le giám sát an toàn 100-240v 3pst-no

Trong kho
Khoản mục: AC2MNF Mẫu: 11054-0012Tham chiếu chéo: 2LCN2
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
€414.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển tiếp luân phiên
Cuộn dây Volts240 VAC
Cấu hình liên hệ3NO + 1NC Aux.
Xếp hạng tải liên hệ5A
Độ sâu4.3 "
Bảo vệ môi trươngIP20
Chiều cao3"
Dòng điện vào40mA
input Power100-240 VAC
Điện áp đầu vào120 / 240 VAC
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Công suất tiêu thụ9VA
Thời gian đáp ứng10 mili giây.
KiểuGiám sát an toàn
Chiều rộng1.7 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8536490050
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCuộn dây Voltsinput PowerĐiện áp đầu vàoCông suất tiêu thụGiá cả
Rơ le giám sát an toàn OMRON STI 11054-0001 24vac / dc 3pst-no | AC2MNE 2LCN1 11054-000124 VAC / DC24 VAC / DC24 VAC / DC1.8VA€314.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OMRON STI 11054-0012 Rơ le giám sát an toàn 100-240v 3pst-no
€414.25 /đơn vị