Ok Industries Wb3032m | Bit quấn dây 30-32 Awg | 19ly94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OK INDUSTRIES WB3032M Bit quấn dây 30-32 Awg | AF6GZF 19LY94

OK INDUSTRIES WB3032M Dây quấn Bit 30-32 Awg

Trong kho
Khoản mục: AF6GZF phần: WB3032MTham chiếu chéo: 19LY94
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
€91.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây quấn Bit
Tối đa Dia cách nhiệt.0.027 Trong.
Số lượng các mảnh1
Kiểu3"
Thước đo dây30 đến 32 AWG
Bao bọc Chiều sâu lỗ đầu cuối (In.)0.750
Wrapping Terminal Hole Dia. (Trong.)0.040

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)5.41
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8205598000

Chi tiết sản phẩm:

  • Bán kính hiệu dụng (In.) (0.064)
  • Tối đa Đường chéo đầu cuối (In.) (0.038)
  • Tối thiểu. Đường chéo đầu cuối (In.) (0.034)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuThước đo dâyGiá cả
OK CÔNG NGHIỆP Bit quấn dây KB224 22-24 Awg | AC3FBC 2RZN9 KB224-22 để 24€86.95
OK CÔNG NGHIỆP Bit quấn dây KB24 24 Awg | AC3FBD2RZP1 KB24-24€88.34
OK CÔNG NGHIỆP Bit quấn dây KB26 26 Awg | AC3FBE 2RZP2 KB26-26€85.59
OK INDUSTRIES KB18 Bit quấn dây 18 Awg | AC3GAG 2TDD7 KB18-18€138.95
OK INDUSTRIES KB2075 Bit quấn dây 20-22 Awg | AC3GAH 2TDD8 KB2075-20-22€90.89
OK INDUSTRIES KB22 Bit quấn dây 22 Awg | AC3GAJ 2TDD9 KB22-22€86.44
OK INDUSTRIES KB22-5 Bit quấn dây 5 inch 22 Awg | AC3GAK 2TDE1 KB22-55"22€116.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OK INDUSTRIES WB3032M Dây quấn Bit 30-32 Awg
€91.39 /đơn vị