Ok Industries Ptx-2bf | Dụng Cụ Quấn Dây 18 Đến 30 Gauge 230v | 40j750 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OK INDUSTRIES Dụng Cụ Quấn Dây PTX-2BF 18 Đến 30 Gauge 230v | AD3NAL 40J750

OK INDUSTRIES PTX-2BF Công cụ quấn dây 18 đến 30 Gauge 230v

Trong kho
Mục: AD3NAL phần: PTX-2BFTham chiếu chéo: 40J750
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
€561.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ quấn dây
Xử lý Màumàu xám
Xử lý vật liệuNhựa công thái học
Chiều dài9.5 "
Vật chấtnhựa
Tối đa Dia cách nhiệt.0.030 Trong.
Số lượng các mảnh1
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
Power230V
Chiều dài dây nguồn20ft.
RPM4200
KiểuĐiện w / Backforce
Mở rộng độ sâu lỗ đầu cuối (In.)1
Unwrapping Terminal Hole Dia. (Trong.)0.073
UPC811490014480
Thước đo dây18 để 30
Bao bọc Chiều sâu lỗ đầu cuối (In.)1
Wrapping Terminal Hole Dia. (Trong.)0.073

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)35.56
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8467210010
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bán kính hiệu dụng (In.) (0.15)
  • Tối đa Đường chéo đầu cuối (In.) (0.073)
  • Tối thiểu. Đường chéo đầu cuối (In.) (0.060)
  • Bài vuông (In.) (0.025)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRPMXử lý MàuXử lý vật liệuKiểuThước đo dâyChiều dàiVật chấtSố lượng các mảnhGiá cả
OK INDUSTRIES Công cụ quấn dây G100/R3394CT 20 đến 26 Awg | AB6VJT 22KY02 G100 / R3394CT-Gói BạcNhôm-20 để 266"Nhôm1€316.72
OK INDUSTRIES Dụng Cụ Quấn Dây PTX-2 18 Đến 30 Gauge 230v | AD3NAK 40J749 PTX-24200màu xámNhựa công thái họcĐiện18 để 309.5 "nhựa1€533.27
OK INDUSTRIES Công cụ quấn dây PTX-KIT2 Máy đo 18 đến 30 Nimh | AD3NAM 40J751 PTX-KIT24200màu xámNhựa công thái họcHoạt động bằng pin18 để 309.5 "nhựa4€668.21
OK INDUSTRIES Công cụ quấn dây HW-UW-224INS 22 đến 24 AWG | AG9VBJ 22KY03 HW-UW-224INS-Gói BạcNhôm-22 để 247"Nhôm1€155.06
OK INDUSTRIES Công cụ quấn dây PTX Pin 18 đến 32 AWG | AG9VBL 22KY11 PTX3200màu xámnhựaHoạt động bằng pin18 để 327"nhựa1€343.86
OK INDUSTRIES Công cụ quấn dây PTX-1BF Điện 18 đến 32 AWG | AG9VBM 22KY12 PTX-1BF3200màu xámnhựaĐiện w / Backforce18 để 327"nhựa1€484.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OK INDUSTRIES PTX-2BF Công cụ quấn dây 18 đến 30 Gauge 230v
€561.38 /đơn vị