Ok Industries Hw-uw-224ins | Dụng Cụ Quấn Dây 22 Đến 24 Awg | 22ky03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OK INDUSTRIES Công cụ quấn dây HW-UW-224INS 22 đến 24 AWG | AG9VBJ 22KY03

OK INDUSTRIES Công cụ quấn dây HW-UW-224INS 22 đến 24 AWG

Trong kho
Khoản mục: AG9VBJ phần: HW-UW-224INSTham chiếu chéo: 22KY03
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
€155.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ quấn dây
Xử lý MàuGói Bạc
Xử lý vật liệuNhôm
Chiều dài7"
Vật chấtNhôm
Số lượng các mảnh1
Bên ngoài Dia.7 / 32 "
PowerHướng dẫn sử dụng
Mở rộng độ sâu lỗ đầu cuối (In.)1
Unwrapping Terminal Hole Dia. (Trong.)0.070
UPC811490015364
Thước đo dây22 để 24
Bao bọc Chiều sâu lỗ đầu cuối (In.)0.807
Wrapping Terminal Hole Dia. (Trong.)0.075

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bài vuông (In.): 0.025
  • Tối thiểu. Đường chéo đầu cuối (In.): 0.075

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRPMXử lý MàuXử lý vật liệuKiểuThước đo dâyChiều dàiVật chấtSố lượng các mảnhGiá cả
OK INDUSTRIES Công cụ quấn dây G100/R3394CT 20 đến 26 Awg | AB6VJT 22KY02 G100 / R3394CT-Gói BạcNhôm-20 để 266"Nhôm1€316.72
OK INDUSTRIES Dụng Cụ Quấn Dây PTX-2 18 Đến 30 Gauge 230v | AD3NAK 40J749 PTX-24200màu xámNhựa công thái họcĐiện18 để 309.5 "nhựa1€533.27
OK INDUSTRIES Dụng Cụ Quấn Dây PTX-2BF 18 Đến 30 Gauge 230v | AD3NAL 40J750 PTX-2BF4200màu xámNhựa công thái họcĐiện w / Backforce18 để 309.5 "nhựa1€561.38
OK INDUSTRIES Công cụ quấn dây PTX-KIT2 Máy đo 18 đến 30 Nimh | AD3NAM 40J751 PTX-KIT24200màu xámNhựa công thái họcHoạt động bằng pin18 để 309.5 "nhựa4€668.21
OK INDUSTRIES Công cụ quấn dây PTX Pin 18 đến 32 AWG | AG9VBL 22KY11 PTX3200màu xámnhựaHoạt động bằng pin18 để 327"nhựa1€343.86
OK INDUSTRIES Công cụ quấn dây PTX-1BF Điện 18 đến 32 AWG | AG9VBM 22KY12 PTX-1BF3200màu xámnhựaĐiện w / Backforce18 để 327"nhựa1€484.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OK INDUSTRIES Công cụ quấn dây HW-UW-224INS 22 đến 24 AWG
€155.06 /đơn vị